カテゴリ

  • 農業機械(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2bc」の検索結果

関連キーワード
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))ネグロス電工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ)ネグロス電工(9件のレビュー)
268税込295
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質塩化ビニル
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKDNABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁CKD(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2
リード 1 2BC-8516D-00 YAMAHA(ヤマハ)リード 1 2BC-8516D-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から105日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]ピンネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
919税込1,011
1箱
当日出荷
ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途ピンネイラ専用釘。白色直径(Φmm)0.6線径(Φmm)0.6
ECW1D-B24-BC0024L BOURNSECW1D-B24-BC0024LBOURNS
799税込879
1個
7日以内出荷
長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2 BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2BUSICOM(ビジコム)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様PCS値:0.3クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式752×480pixelCMOSセンサー落下耐久(m)1.2
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー SSDE-PGTシリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー SSDE-PGTシリーズ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
879税込967特価
1本
当日出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★ブルーレイ/DVDドライブ・BRXLPTWOU3シリーズ・BRXL-PUS6U3/Nシリーズ・BRXL-PUV6U3/Nシリーズ・DVSM-PMV8U3/NシリーズBRXL-PTWOU3-BKBRXL-PUS6U3-BK/NBRXL-PUV6U3-BK/NDVSM-PMV8U3-GY/NDVSM-PMV8U3-SV/NDVSM-PUV8U3-BK/NDVSM-PUV8U3-WH/N・SSD-PMU3/Nシリーズ・SSD-PMU3Aシリーズ・SSD-PMU3シリーズ・SSD-PSM/Nシリーズ・SSD-PSMU3シリーズ・SSD-PUSU3シリーズ・SSDE-PGTシリーズ・SSD-PG/ICシリーズ・SSD-PG-C/Dシリーズ・SSD-PG-C/Nシリーズ・SSD-PGCU3-Aシリーズ・SSD-PGCU3Cシリーズ・SSD-PGF/Yシリーズ・SSD-PGTU3Aシリーズ・SSD-PGU3/NLシリーズ・SSD-PGU3-Aシリーズ・SSD-PGU3Cシリーズ・SSD-PGU3Cシリーズ・SSD-PGVB/Nシリーズ・SSD-PGVBシリーズ・SSD-PLU3/Nシリーズ・SSD-PLU3シリーズ・SSD-PZNU3シリーズ・HD-PATU3SシリーズHD-PA128TU3SHD-PA256TU3SSSD-PSM120U3-MBSSD-PSM120U3-SPSSD-PSM120U3-UWSSD-PSM250U3-B/NSSD-PSM250U3-MBSSD-PSM250U3-P/NSSD-PSM250U3-SPSSD-PSM250U3-UWSSD-PSM480U3-B/NSSD-PSM480U3-MBSSD-PSM480U3-P/NSSD-PSM480U3-SPSSD-PSM480U3-UWSSD-PSM960U3-B/NSSD-PSM960U3-MBSSD-PSM960U3-P/NSSD-PSM960U3-SPSSD-PSM960U3-UWSSD-PUS240U3-BSSD-PUS240U3-SSSD-PUS480U3-BSSD-PUS480U3-SSSD-PUS960U3-BSSD-PUS960U3-SSSD-PZN240U3-BKSSD-PZN480U3-BKSSDE-PGT480U3-BSSD-PG1.0U3-B/NLSSD-PG1.0U3-BCSSD-PG1.0U3-BC/DSSD-PG1.0U3-BC/NSSD-PG1.0U3-WCSSD-PG1.9U3-B/NLSSD-PG1.9U3-BASSD-PG1.9U3-WASSD-PG120U3-B/NLSSD-PG120U3-BASSD-PG120U3-WASSD-PG2.0U3-BCSSD-PG2.0U3-BC/DSSD-PG2.0U3-BC/NSSD-PG2.0U3-WCSSD-PG240U3-B/NLSSD-PG240U3-BASSD-PG240U3-WASSD-PG250U3-BCSSD-PG250U3-BC/DSSD-PG250U3-BC/NSSD-PG250U3-WCSSD-PG480U3-B/NLSSD-PG480U3-BASSD-PG480U3-WASSD-PG500U3/ICSSD-PG500U3-BCSSD-PG500U3-BC/DSSD-PG500U3-BC/NSSD-PG500U3-WCSSD-PG960U3-BASSD-PG960U3-WASSD-PGC1.0U3-BCSSD-PGC1.9U3-BASSD-PGC2.0U3-BCSSD-PGC240U3-BASSD-PGC250U3-BCSSD-PGC480U3-BASSD-PGC500U3-BCSSD-PGC960U3-BASSD-PGF1.0U3-B/YSSD-PGF1.0U3-G/YSSD-PGF2.0U3-B/YSSD-PGF2.0U3-G/YSSD-PGF250U3-B/YSSD-PGF250U3-G/YSSD-PGF500U3-B/YSSD-PGF500U3-G/YSSD-PGT240U3-BASSD-PGT480U3-BASSD-PGT960U3-BASSD-PGVB1.0U3-BSSD-PGVB1.0U3B/NSSD-PGVB2.0U3-BSSD-PGVB2.0U3B/NSSD-PGVB250U3-BSSD-PGVB250U3B/NSSD-PGVB500U3-BSSD-PGVB500U3B/NSSD-PL1.9U3-BK/NSSD-PL120U3-BKSSD-PL120U3-BK/NSSD-PL240U3-BKSSD-PL240U3-BK/NSSD-PL480U3-BKSSD-PL480U3-BK/NSSD-PL960U3-BKSSD-PL960U3-BK/NSSD-PM120U3A-BSSD-PM120U3A-RSSD-PM120U3A-SSSD-PM120U3-BSSD-PM120U3-B/NSSD-PM120U3-SSSD-PM240U3A-BSSD-PM240U3A-RSSD-PM240U3A-SSSD-PM240U3-BSSD-PM240U3-B/NSSD-PM240U3-SSSD-PM480U3A-BSSD-PM480U3A-SSSD-PM480U3-BSSD-PM480U3-B/NSSD-PM480U3-Sなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2 BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2BUSICOM(ビジコム)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
BC-BS801D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様PCS値:0.3クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式2500pixelCCDセンサー落下耐久(m)1.2
プレッシャスイッチモジュラーバルブ NACHI(不二越)プレッシャスイッチモジュラーバルブNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
SP天体望遠鏡クラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]SP天体望遠鏡クラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
964税込1,060
1セット
当日出荷
自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる!倍率17倍ケプラー式天体望遠鏡
セット内容台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1、セットレンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1材質紙、PPMA直径(Φmm)対物レンズ:34、接眼レンズ:25質量(g)114全長(m)約405
ブリーザクミタテ BIGM(丸山製作所)ブリーザクミタテBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
部品名称ブリーザクミタテ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.21MB)図解NoBCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、JC263DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、LBC323UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.34、MB200-1U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MB265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、BK23AL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.28、BC264SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.58、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MK048SP-20 本体部品_No.19など
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ/USB3.0(5Gbps)接続/4ポート(4xUSB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護 StarTech.comUSBハブ/USB3.0(5Gbps)接続/4ポート(4xUSB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護StarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
4ポート産業用USBハブ:USB 3.2 Gen 1対応 拡張ハブ。過酷な環境での耐久性を考慮したメタル製筐体。USB 3.0 Type-A ダウンストリームポート(DFP)を4ポート搭載。5Gbps共有。1.8m A-Bホストケーブル付属。USBイベントモニタリングユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ利用可能) ESD保護機能:静電気放電保護レベル4に対応し、耐久性の高い工業用・業務用USBハブ。民生品USBハブの約2倍に値する15kV気中放電と8kV接触放電に対応、製品の信頼性と長寿命化を実現。工業環境において、ESD保護機能が搭載されていない民生品USBハブの使用は、静電気による故障の恐れあり 柔軟なマウントオプション: USBスプリッター本体のマウント用ブラケット(取付金具)で壁面や机の下などに設置可能。DINレールマウント用金具が製品に同梱。 ホスト接続用デバイスポートにはパネルマウントコネクター用ネジ穴を採用し、信頼性の高い安定した接続を提供 電源オプション:DC5~24Vの電源(別売)を使用し、DCプラグ接続またはターミナルブロックから電源を供給可能。DC電源アダプターITB20D3250(別売)で、2線式端子台からUSBポート増設ハブ本体に給電 電源&充電:電源に接続することでBC 1.2 充電に対応。各ポートで12W(2.4A)に対応する固定金具付USBポート拡張ハブ。接続されたデバイスを過電流から保護する機能を搭載
仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:なし、ポート:4、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:VIA/VLI - VL817-Q7、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポートUSB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。セット内容1 - USBハブ、1 - 1.8 m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、1 - DINレール用取付金具(取付ネジ付)、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度タイプおよび定格:5 Gbps、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、MTBF:243,753時間材質エンクロージャタイプ:スチール質量(g)280電源Not Included (DC/Terminal Block)ケーブル長(m)1.8保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)保証期間2年間コネクタ外部ポート:1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、1 - ターミナルブロック(2線式)、4 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、1 - USB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178×59×23プラグタイプMRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:4 - USBデバイス接続(緑)、1 - 電源入(緑)湿度範囲(%)5 - 95 RHコネクタ形状-ダウンストリームType-A
CA Series(CA2D63) SMCCA Series(CA2D63)SMC
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
プレート(R) フロント スカーフ (BC) MAZDA(マツダ)プレート(R) フロント スカーフ (BC)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
プレート(R) リヤースカーフ (BC) MAZDA(マツダ)プレート(R) リヤースカーフ (BC)MAZDA(マツダ)
819税込901
1個
翌々日出荷
プレート(L) リヤースカーフ (BC) MAZDA(マツダ)プレート(L) リヤースカーフ (BC)MAZDA(マツダ)
819税込901
1個
翌々日出荷
パネル(R) ドアートリム タッチ MAZDA(マツダ)パネル(R) ドアートリム タッチMAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
トリム(R) フロント サイド (BC) MAZDA(マツダ)トリム(R) フロント サイド (BC)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
トリム フロント パッケージ (BC) MAZDA(マツダ)トリム フロント パッケージ (BC)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (BC1G) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (BC1G)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ロック グローブリッド (BC) MAZDA(マツダ)ロック グローブリッド (BC)MAZDA(マツダ)
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (BC1E) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (BC1E)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
(BC1G6)コンソール オーバーヘッド MAZDA(マツダ)(BC1G6)コンソール オーバーヘッドMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷