カテゴリ

  • 自動車補修部品(90)
    • D2(HID)(6)
    • その他LED(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,725)
  • 制御機器(640)
  • 自動車純正部品(523)
  • 農業機械(506)
  • 日用品(282)
  • メカニカル部品(228)
  • オフィス家具(223)
  • パソコン/周辺機器(178)
  • 油圧機器・油圧ホース(174)
  • 切削工具(142)
  • 測定用品(101)
  • バイク部品(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • バイク純正部品(50)
  • 自転車部品(48)
  • 保管用品(46)
  • 食品・飲料(44)
  • 学童・教育用品(44)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 電気材料(28)
  • 作業工具(27)
  • 介護用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 梱包用品(21)
  • 機構部品(21)
  • 空圧工具(19)
  • 研磨材(18)
  • 家電(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 防犯用品(14)
  • カー用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 電動工具(12)
  • 溶接用品(10)
  • 防災用品(9)
  • 医療(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 事務用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全標識(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 住設機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • マスク(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2c」の検索結果

関連キーワード
8,705件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDバーナーD2C BRAITH(ブレイス)

    HIDバーナーD2C

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
    用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
  • 純正交換HIDバルブ D2C SMART[自動車用品]

    純正交換HIDバルブ D2C

    SMART[自動車用品]
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    タイプD2口金その他
  • EVOLVA HID Burner D2C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6500k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • EVOLVA HID Burner D2C 6000k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6000k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    用途HID純正装着者 D2SタイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2900/D2R:2700色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
  • D2Cバルブソケットアダプター SHGD2HP10 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    D2Cバルブソケットアダプター SHGD2HP10

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGD2HP10。HIDパーツ D2Cバルブソケットアダプター 2本1セット
  • 伸縮式ホワイトボードDタイプ 土牛

    伸縮式ホワイトボードDタイプ

    土牛(96件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用販売区分業務用
  • 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

    表示灯 ネオンブラケット

    サトーパーツ(46件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐電圧AC1500V(1分間)
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 A3B-8D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 A3B-8D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    359税込395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8幅(mm)4ピッチ(mm)2極数8シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 A3B-20D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 A3B-20D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20幅(mm)4ピッチ(mm)2極数20シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 出ズミ 未来工業

    出ズミ

    未来工業(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-2-Cシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-2-Cシリーズ

    Festo
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-2-C 5/2 方向機能は、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能付きで 5/2 モノステーブルです。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 2 → 16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-2-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7460アズワン品番65-8006-11
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 A3B-12D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 A3B-12D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    269税込296
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)12幅(mm)4ピッチ(mm)2極数12シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 A3B-18D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 A3B-18D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    449税込494
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)18幅(mm)4ピッチ(mm)2極数18シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 44極 ピッチ:2mm 2列 A3B-44D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 44極 ピッチ:2mm 2列 A3B-44D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    749税込824
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)44幅(mm)4ピッチ(mm)2極数44シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 A3B-24D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 A3B-24D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    409税込450
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)24幅(mm)4ピッチ(mm)2極数24シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • モール出隅 フソー化成

    モール出隅

    フソー化成(2件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法C(mm)30寸法D(mm)30形状出隅
  • 伸縮式メモ棒 土牛

    伸縮式メモ棒

    土牛(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
    シャフト寸法(mm)200~550仕様貼替シール使用可能
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカー

    LETTER DECALステッカー

    ゼネラルステッカー(6件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
    取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
  • エアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-2-Cシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-2-Cシリーズ

    Festo
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-2-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min、動作圧力: -09 → 16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7427アズワン品番65-8000-43
  • エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-2-Cシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-2-Cシリーズ

    Festo
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-2-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-2-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7532アズワン品番65-7986-33
  • ダンパー開閉装置 フカガワ

    ダンパー開閉装置

    フカガワ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様(シャフト径)1/2
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
  • ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-Cシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-Cシリーズ

    Festo
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。パイロットエアサプライが内蔵されています。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標
    仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7443アズワン品番65-8009-58
  • 875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172 コンパクトツール

    875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1322適合機種875C、875CD用材質エポキシガラス板幅(mm)72質量(g)100タイプ奥行(mm)172サイズ(mm)72×172
  • 815C2、C2D、C、CD用マジックパッド73×238 コンパクトツール

    815C2、C2D、C、CD用マジックパッド73×238

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-1311適合機種815C、815CD材質エポキシガラス板幅(mm)73質量(g)120タイプJ穴奥行(mm)238サイズ(mm)73×238
  • デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)

    デルタHIDバルブ

    DELTA(デルタ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    当日出荷
    UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
    タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
  • モール用出ズミ 2個入 オーム電機

    モール用出ズミ 2個入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • 803C2、C2D、C、CD用マジックパッドC穴93×178 コンパクトツール

    803C2、C2D、C、CD用マジックパッドC穴93×178

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1319適合機種803C、803CD用材質エポキシガラス板幅(mm)93質量(g)120タイプC穴奥行(mm)178サイズ(mm)93×178
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    20,975税込23,073
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • 803C2、C2D、C、CD用マジックパッドJ穴98×175 コンパクトツール

    803C2、C2D、C、CD用マジックパッドJ穴98×175

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-1313適合機種803CD材質エポキシガラス板幅(mm)98質量(g)120タイプJ穴奥行(mm)175サイズ(mm)98×175
  • システムドライバー2 switz tool

    システムドライバー2

    switz tool(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングが発生しにくい上、チップポケットが大きくなっている為切屑の目詰まりし易い被削材に適します。トラスコ品番342-2682質量(g)53シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(粗目)
  • 3DACF037D-2C-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF037D-2C-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42410-48041・42410-0E020・42410-0E021・42410-48040・42410-0E040
  • 伸縮式メモ棒用シール 土牛

    伸縮式メモ棒用シール

    土牛
    149税込164
    1枚
    翌日出荷
    用途に合わせて貼替え可能。
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。カット名称スパイラルカット
関連キーワード
...
D2(HID)カテゴリ
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
"d2c" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷