カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
「d2d-1001」の検索結果

ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)銀
シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から87日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
ウエコミボルト M8X80X11X18
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格M8X80X11X18部品名称ウエコミボルト M8X80X11X18図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.17、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.20、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.43、MK30-3 調圧装置部品_No.17、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.48、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.17、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.17、SD90-6 調圧装置部品_No.17、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.17、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、CBM-520BA 調圧弁部品_No.53、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、KBM-410D 調圧弁部品_No.17など
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X20L部品名称ナベコネジ(+)図解NoSSA-F616 計器パネル部品_No.6、SSA-K400A 台車 クラッチボックス部品_No.25、KBM-501D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.4、SSA-F500 台車 ケイキパネル部品_No.3、SSA-S1000 操作パネル部品_No.43、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.7、SSA-α1001S ケイキパネル(2)部品_No.5、SSA-S610 -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.5、KBM-502D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン クラッチボックス部品_No.28、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.12、SSA-R1000 操作パネル部品_No.12、SSA-M500DX 台車 クラッチボックス部品_No.24、SSA-α1002ST 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.15、SSA-F600I トランスミッション操作レバー部品_No.35、SSA-R1000C 操作パネル部品_No.12など