カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(1)
絞り込み

ドア用電源スイッチ 単極標準形
omron(オムロン)¥919税込¥1,0111個7日以内出荷から102日以内出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチです。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)します。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮します。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意しています。主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置です。接点間隔(mm)3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら