カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)

「d2d-1002」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)

    ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
    保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シール形極超小形基本スイッチ D2HW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2HW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
    業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X30図解NoGKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MS052T ポンプ部品_No.39、SSA-V602C-DX キャビン-2部品_No.5、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、SSA-V1002CT-DX キャビン-2部品_No.5、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.47、GS20M ポンプ クランクケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.45、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS052 ポンプ部品_No.39、SSA-V602C キャビン-2部品_No.5、SD052 ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.39、MK052 ポンプ部品_No.39
  • ギヤ BIGM(丸山製作所)

    ギヤ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    備考17 ※~2021年1月部品名称ギヤ図解NoSSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.49、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.18、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.49、SSA-V602C 調圧弁部品_No.12、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.49、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.18、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.18、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.34、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.37、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.18、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.30、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.49、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.18、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.37、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.40
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4メツキナシ図解NoMSB2200RLI 本体部品_No.13、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置3連部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.53、MS035D 動力噴霧機部品_No.16、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.17、MS045D 動力噴霧機部品_No.11、SD048-20 ポンプ部品 6カクナット_No.23、MS035 動力噴霧機部品_No.16、MS045KD 動力噴霧機部品_No.11、MK035T-1 ポンプ部品_No.15、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.49、MK035 動力噴霧機部品_No.16、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.49、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 6カクナット_No.51、MK045 動力噴霧機部品_No.11、MK048-20 ポンプ部品_No.23、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.11、JAS048R-20 ポンプ部品_No.22など