カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 農業機械(19)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)

「d2hw」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形極超小形基本スイッチ D2HW Aratas(旧:omron)シール形極超小形基本スイッチ D2HWAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から118日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
2号デズミ ELPA2号デズミELPA
293税込322
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなしomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
36日以内出荷
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
ロッカースイッチ Carling Technologies Carling Technologiesロッカースイッチ Carling TechnologiesCarling Technologies
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 左出し Sオプションなし omron(オムロン)D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 左出し Sオプションなしomron(オムロン)
299税込329
1個
54日以内出荷
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1a リード線付 右出し Sオプションなし omron(オムロン)D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1a リード線付 右出し Sオプションなしomron(オムロン)
379税込417
1個
57日以内出荷
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
D2HW ショートポスト左 ヒンジ・レバー形 1b リード線付 下出し Sオプションなし omron(オムロン)D2HW ショートポスト左 ヒンジ・レバー形 1b リード線付 下出し Sオプションなしomron(オムロン)
349税込384
1個
60日以内出荷
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シリコン塗布ヘッドバンド GENTOSシリコン塗布ヘッドバンドGENTOS(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘッドバンド GENTOSヘッドバンドGENTOS(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から86日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5StackM5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)M5Stack
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(平形)+角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP40保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)表示灯の有り無し有り
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(平形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
D2HW ロングポスト右 アール・リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)D2HW ロングポスト右 アール・リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションありomron(オムロン)
159税込175
1個
96日以内出荷
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
D2HW ロングポスト左 ヒンジ・アール・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)D2HW ロングポスト左 ヒンジ・アール・レバー形 1c はんだづけ Sオプションありomron(オムロン)
159税込175
1個
96日以内出荷
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
D2HW ロングポスト右 ヒンジ・アール・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)D2HW ロングポスト右 ヒンジ・アール・レバー形 1c はんだづけ Sオプションありomron(オムロン)
159税込175
1個
96日以内出荷
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
D2HW ショートポスト右 ヒンジ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)D2HW ショートポスト右 ヒンジ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなしomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
96日以内出荷
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
D2HW ロングポスト右 リーフ・ストレート・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)D2HW ロングポスト右 リーフ・ストレート・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなしomron(オムロン)
159税込175
1個
96日以内出荷
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・長レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり omron(オムロン)D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・長レバー形 1c はんだづけ Sオプションありomron(オムロン)
189税込208
1個
96日以内出荷
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
カーブノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)カーブノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
829税込912
1個
8日以内出荷
仕様30~34フクム規格ヤマホN-CSU-10図解NoMSC1-62 ノズル部品_No.21、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 カーブノズルクミタテ_No.29、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.44、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 カーブノズルクミタテ_No.46、MSC1-102D ノズル部品_No.21、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 カーブノズルクミタテ_No.51、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.44、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.25、MSC1-104L-GH オプション2 ノズル8トウコウ部品 カーブノズルクミタテ_No.17、MSC1-104-1 フゾクヒン部品 カーブノズルクミタテ_No.19、MSC1-73HW 付属品部品_No.20、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.29、MSC1-104L オプション2 ノズル8トウコウ部品 カーブノズルクミタテ_No.17、MSC1-103DW-1 付属品部品 カーブノズルクミタテ_No.21など
スプロケツト BIGM(丸山製作所)スプロケツトBIGM(丸山製作所)
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
規格RS35-32T図解NoMSC1-102D 巻取機駆動部品_No.2、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.2、MSC1-62 巻取機駆動部品_No.2、MSC1-103DW-1 巻取駆動部品 スプロケツト_No.3、MSC1-103DW 巻取駆動部品 スプロケツト_No.3、MSC1-105S 巻取機駆動部品 スプロケツト_No.2、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 スプロケツト_No.2、MSC5-100Uクミタテ 巻取駆動部品 スプロケツト_No.13
ブラケットAクミタテ BIGM(丸山製作所)ブラケットAクミタテBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
仕様78~82フクム規格ヤマホHSC2-BR-A図解NoMSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.76、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ブラケットAクミタテ_No.77、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.2、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.76
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
8日以内出荷
規格ヤマホCT-125図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 クランプ_No.74、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.68、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.86、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.68、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 クランプ_No.88、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 クランプ_No.69、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 クランプ_No.86
ノズルイタSU-21-90 BIGM(丸山製作所)ノズルイタSU-21-90BIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
8日以内出荷
規格SU-21-90図解NoMSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ノズルイタSU-21-90_No.57、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ノズルイタSU-21-90_No.40、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.57、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.39、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.39、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ノズルイタSU-21-90_No.61、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ノズルイタSU-21-90_No.57
6カクフクロナット BIGM(丸山製作所)6カクフクロナットBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
8日以内出荷
仕様M61ガタ規格M61ガタ図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 6カクフクロナット_No.80、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 6カクフクロナット_No.67、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.67、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.49、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 6カクフクロナット_No.67、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 6カクフクロナット_No.50、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.49
オサエカナグ BIGM(丸山製作所)オサエカナグBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
8日以内出荷
規格ヤマホCT-115図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 オサエカナグ_No.75、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 オサエカナグ_No.66、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 オサエカナグ_No.83、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.83、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.65、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.65、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 オサエカナグ_No.83
クランプクミ(AL106.107) BIGM(丸山製作所)クランプクミ(AL106.107)BIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
8日以内出荷
規格39~42フクム図解NoMSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.38、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 クランプクミ(AL106.107)_No.38、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.20、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 クランプクミ(AL106.107)_No.21、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.20、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 クランプクミ(AL106.107)_No.38
ブラケット BIGM(丸山製作所)ブラケットBIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
規格CT-163図解NoMSC1-102DW 希望付属品(4)部品 ブラケット_No.3、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 ブラケット_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ブラケット_No.9、MSC1-73HW 希望付属品(3)部品_No.3、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ブラケット_No.9、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ブラケット_No.84、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.83、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.9、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ブラケット_No.9、MSC1-103DW 希望付属品(2)部品 ブラケット_No.7、MSC1-103DW 希望付属品(2)部品 ブラケット_No.3、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 ブラケット_No.9、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.83、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 ブラケット_No.9