カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「d2jw-011」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形極超小形基本スイッチ D2JW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2JWomron(オムロン)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から112日以内出荷
極超小形でシール形保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm)89グレー高さ(mm)61質量(g)172.4奥行(mm)51入力電圧(V)100-240出力電流(A)0.35入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)0.43最大出力電力(W)30ネットワークタイプIEEE 802.3at
小形マイクロ D2JW omron(オムロン)小形マイクロ D2JWomron(オムロン)
489税込538
1個
121日以内出荷
種類マイクロスイッチ