カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)

「d2mc-01f1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽トルク基本スイッチ D2MC omron(オムロン)軽トルク基本スイッチ D2MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10保護構造IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)動作までの動きPT最大21°動作後の動き(OT)最小17°応差の動き(MD)最小3°衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)接点間隔(mm)0.5(標準値)
デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)デジタル入出力信号モニタアクセサリCONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格24.2X2.3部品名称Oリング関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.57MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.57MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.2MB)図解NoBSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.22、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.9、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.43、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.47、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、SSW-400CM 調圧装置部品_No.6、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.47、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.10、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.40、SD513 調圧弁,吐出弁部品_No.3、BSA-420JW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.2など
ジヨウメンカバークミタテ BIGM(丸山製作所)ジヨウメンカバークミタテBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考43~45フクム規格AB200-1アカ部品名称ジヨウメンカバークミタテ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.11MB)図解NoDB-S320-2 本体部品_No.42、MBS260-1 本体部品_No.42、MB200U 本体部品_No.39、MBS200-1 本体部品_No.42、DB21D L 本体部品_No.27、DB-S320-1 本体部品_No.42、DB-S260-1 本体部品_No.42、MB260L 本体部品_No.29、MBS200-2C 本体部品_No.42、DB21D 2G 本体部品_No.27、DB21D-1C B 本体部品_No.39、MBS320-2F 本体部品_No.35、MBS320-2 本体部品_No.42、MC-SJ 本体部品_No.28、MBS260-1C 本体部品_No.42、MB320L 本体部品_No.33、MB260L-C 本体部品_No.29、MB200-1G-C 本体部品_No.27、MBS200 本体部品_No.42、MB200G 本体部品_No.27、MB200-1L-C 本体部品_No.27、MB260G-C 本体部品_No.29、DB-S260 01 本体部品_No.42、MB320U-C 本体部品_No.43、MB200L 本体部品_No.27など
マーベル mc-01特集