カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2qw」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール形極超小形基本スイッチ D2QW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2QW

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    カバーM3ねじ取りつけ保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm機械的耐久性50万回以上(30回/min)電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)120使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて)振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm
  • D2QW 金メッキ アール・リーフ・レバー形 1b プリント基板用 omron(オムロン)

    D2QW 金メッキ アール・リーフ・レバー形 1b プリント基板用

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:2.7mm)。クリップ接点方式による高信頼性スライド接触機構を採用。+85℃までの高温耐久性と防滴構造により耐環境性を要求される用途に幅広く対応(IP67適合:端子部を除く)。高信頼性の金メッキ接点仕様を用意。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:2.7mm)。クリップ接点方式による高信頼性スライド接触機構を採用。+85℃までの高温耐久性と防滴構造により耐環境性を要求される用途に幅広く対応(IP67適合:端子部を除く)。高信頼性の金メッキ接点仕様を用意
関連キーワード
検出・センサカテゴリ