カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2rv-l13」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ D2RV Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D2RV

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
  • フンバンASSY BIGM(丸山製作所)

    フンバンASSY

    BIGM(丸山製作所)
    ¥509税込¥560
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.59、MSA515R4CS-1(10) フレーム部品_No.59、MB278STL エンジン リコイルスタータ部品_No.59、MS413R4CF(10) フレーム部品_No.59、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.59、MS515MC-60HZ オプション部品_No.59、MS410RC-M3 ホース巻取機部品_No.59、GKB2610EL 付属品部品_No.59、MSA413R3-M(8.5) PTOミッション部品_No.59、MSA513R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.59、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.59、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.59、MSA410R2T-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.59、MS615R4CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.59、DB21D-1C L エンジン キャブレータなど