カテゴリ
- 自動車補修部品(43)
- 制御機器(7)
- 建築金物(5)
- メカニカル部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 水本機械製作所(6)
- BOURNS(6)
- RG(レーシングギア)(6)
- DELTA(デルタ)(5)
- 日之出スッピル製造(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カシムラ(3)
- KSフィルター(3)
- SMC(2)
- スズキ(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- フィリップス(2)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- ケリー電気産業(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d2s 35w」の検索結果

HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応
(63件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
HIDバーナー D2
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
グレアー HIDバーナー
BRAITH(ブレイス)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷純正HID交換用バーナー用途D2S/D2R専用適合12V国産車専用型式D2C(D2S/D2R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応
(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用色温度(K)4300販売区分業務用
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V
PIAA¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D2S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 HID 用 LED バルブ色蒼白光電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD2S明るさ(Lm)10000
HIDバーナー 6500K D2R/S
カシムラ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応
(20件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
SR キセノンバルブ D2S
RG(レーシングギア)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D2S定格85v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3400
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-1000J
BOURNS¥699税込¥7691個7日以内出荷AEC-Q200認定. 35 W 5 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 35 Wは、バックプレート温度が25 ℃の場合の最大定格電力です。 他のバックプレート温度のディレーティング曲線を参照してください。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、幅広い抵抗範囲を備えています。 このシリーズは、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 これらの抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションに使用できます。 その他の用途には、航空宇宙、車載、鉄道装置があります。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
HIDバーナー 6500K D4R/S
カシムラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
Bourns SMDレジスタ, 2.5Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-2R50F
BOURNS¥25,980税込¥28,5781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2.5
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-10R0F
BOURNS¥869税込¥9561個7日以内出荷AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 4Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-4R00F
BOURNS¥789税込¥8681個7日以内出荷AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4
Bourns SMDレジスタ, 5Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-5R00F
BOURNS¥799税込¥8791個7日以内出荷AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5
Bourns SMDレジスタ, 50Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-50R0F
BOURNS¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50
交換用電球 24V シングル G18
(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用
K&M¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷D2R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
HIDバーナー 4500K D2R/S
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D2R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
HIDバーナー D4
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)42口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDコンバージョンキット(シングル)
DELTA(デルタ)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
HIDバーナーD2C
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
HIDバルブ(交換用バルブ)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。用途12V・24V兼用仕様D2CタイプD2C電圧(V)85定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
EVOLVA HID Burner D2C 6000k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。用途HID純正装着者 D2SタイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2900/D2R:2700色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED