カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
「d2sw-01l2」の検索結果

シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から87日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
D2SW 0.1A ヒンジ・ローラ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1a) 認証品
omron(オムロン)¥649税込¥7141個50日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。UL、cUL、VDEの安全規格取得品も対応可能。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。仕様【端子仕様・接触仕様・リード線長】リード線タイプ(300mm, 1b)質量(g)2(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【リード線タイプ】IEC IP67、【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形定格0.1A耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)安全規格認証品機械的耐久性500万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)感電保護クラスClassΙ衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】60、【機械的】300振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
D2SW 0.1A ヒンジ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1b) 認証品
omron(オムロン)1個欠品中エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。UL、cUL、VDEの安全規格取得品も対応可能。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。仕様【端子仕様・接触仕様・リード線長】リード線タイプ(300mm, 1b)質量(g)2(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【リード線タイプ】IEC IP67、【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格0.1A耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)安全規格認証品機械的耐久性500万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)感電保護クラスClassΙ衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】60、【機械的】300振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm