カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「d2sw-3m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • リミットスイッチマトメ BIGM(丸山製作所)

    リミットスイッチマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    規格D2SW-3L32M部品名称リミツトスイツチマトメ図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.51、MSV413R2-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.45、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.51、MSV613R2-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.51、MSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.51、MSV413R2-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.45
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
"d2sw-3m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷