カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • マイクロスイッチ(2)
    • 能動部品(3)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ

「d2vw」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形マイクロ D2VW omron(オムロン)小形マイクロ D2VWomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
Omron マイクロスイッチ ローラレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ローラレバーomron(オムロン)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
輸入車用ワイパーブレード SWF輸入車用ワイパーブレードSWF(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ブラケットワイパーブレード
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,450税込15,895
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
熱収縮シールドチューブ 興和化成熱収縮シールドチューブ興和化成
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツVW-1同軸ケーブル日本エレパーツ
7,798税込8,578
1巻(10m)
4日以内出荷
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
7,650税込8,415
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA839(2016年以降)適合純正品番:T40331、T90000、T90001、T90002
用途適合車種:PORSCHE、AUDI、VW 2.9TFSI:ポルシェ パナメーラll(2016年11月以降)、カイエンlll(2017年8月以降)、マカン(2019年8月以降)アウディRS4 B9(2017年11月以降)、RS5 F5(2017年6月以降)、S6 C8(2019年7月以降)、S7 C8(2019年7月以降)3.0TFSI:ポルシェ パナメーラII(2016年11月以降) アウディ A6 C8(2019年1月以降)、A6 オールロード クワトロ C8(2019年9月以降)、A7 C8(2018年2月以降)、A8 D5(2017年9月以降)、Q7(2019年9月以降)、Q8(2019年2月以降)ポルシェ カイエン III(2017年8月以降)・VW トゥアレグ III(2018年4月以降)アウディS4 B9(2016年11月以降)、S5 F5(2016年7月以降)、SQ5 FY(2017年6月以降)ポルシェ マカン(2018年12月以降)
(D108M)ハードウエア キット ニッサン(D108M)ハードウエア キットニッサン
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
補修ペン MINIMIX オーダーカラー VW/Audi 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー VW/Audi武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
7日以内出荷から10日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
リミットスイッチ(オムロン) BIGM(丸山製作所)リミットスイッチ(オムロン)BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格D2VW-5L2A-2M部品名称リミツトスイツチ(オムロン)関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.04MB)図解NoMRS30H-131 ハンドル部品_No.64、MRS30H-130 ハンドル部品_No.64
リミットスイッチ BIGM(丸山製作所)リミットスイッチBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
規格D2VW-5L1B-2M部品名称リミツトスイツチ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.04MB)図解NoMRS30HS-130 HST部品_No.70、MRS40HS-150 HST部品_No.70
リミットスイッチ BIGM(丸山製作所)リミットスイッチBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
規格D2VW-5L2A-1.7M部品名称リミツトスイツチ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB)図解NoGKSL3302R1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、GKSL3300R1-M ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MLSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2-M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.25、GKSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSV413R2-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.25
エンコーダケーブル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックエンコーダケーブル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様Lexium 28アクセサリ. Lexium 28シリーズサーボドライバ及びモータ用のアクセサリ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック電源ケーブル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様Lexium 28アクセサリ. Lexium 28シリーズサーボドライバ及びモータ用のアクセサリ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
リミットスイッチ BIGM(丸山製作所)リミットスイッチBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
規格D2VW-5L2A-1M部品名称リミツトスイツチ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB)図解NoMS651DR4T-K 電装品部品_No.27、MS551DR4T-K 電装品部品_No.27、MS511R4T-K 電装品部品_No.27、MS753DR6T-K 電装品部品_No.42、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.42、MS410R4T-K 電装品部品_No.27、MS613R4T-K 電装品部品_No.27、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.42、MS513DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS410R4T-M 電装品部品_No.27、MS753DR4T-K 電装品部品_No.27、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.42、MS551DR6T-K 電装品部品_No.40、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS653DR6T-K 電装品部品_No.42、MS511R4T-M 電装品部品_No.27、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS613R4T-M 電装品部品_No.27、MS651DR6T-K 電装品部品_No.40、MS653DR4T-K 電装品部品_No.27、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.42
中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
3D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック3DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3DVW1ケーブル日本エレパーツ
5,798税込6,378
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
3D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル日本エレパーツ
3,298税込3,628
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
5D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル日本エレパーツ
5,898税込6,488
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
5D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
3D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX ParkerTAIYO油圧ソレノイドバルブ コンジットBOXParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から44日以内出荷
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)92
油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き) ParkerTAIYO油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)83
関連キーワード
vw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vw
  • 1.5d2v