カテゴリ
- メカニカル部品(213)
- 自動車純正部品(211)
- 農業機械(174)
- 作業工具(116)
- 制御機器(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 切削工具(53)
- 機構部品(45)
- 物流用品(39)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 自動車補修部品(34)
- 空調・照明・電設資材(29)
- バイク純正部品(25)
- 建築金物(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 測定用品(18)
- 医療(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- オフィス家具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- エンジン工具(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- バイク部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- バッテリー・電装(10)
- トラック純正部品(8)
- 整備工具・収納(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 電気材料(6)
- 研磨材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 作業服(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(202)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- MAZDA(マツダ)(82)
- ミツビシ(73)
- スバル(49)
- KTC(35)
- エスコ(28)
- トヨタ(28)
- ニッサン(25)
- CKD(22)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- FPC(19)
- MURATA(村田製作所)(18)
- IDEC(和泉電気)(16)
- オザック精工(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 三木プーリ(15)
- 水本機械製作所(15)
- デンヨー(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d31-1」の検索結果

Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から10日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス 強力打掛 締付
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
2線変換アダプタ
MIWA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気錠のリード線を2本に変換します。電気錠のコネクターに接続して、リード線を7本から2本に変換するアダプターです。用途錠種自動判別用色【保護チューブ】青対応AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL4M/ALN/AFG/AST/ASR/EM2Lグリーン購入法適合
高級研磨材 GC (微粒)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個(1kg)当日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,188税込¥2,4071本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。![BNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72010104-210924-02.jpg)
BNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ]
フジパーツ¥789税込¥8681個当日出荷ピンプラグをBNCプラグに変換します。インピーダンス(Ω)50オス形状BNCプラグ×1メス形状ピン(RCA)ジャック(メス)×1
ステンレス 強力打掛 締付
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
VベルトD形(スタンダード)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷から52日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100
ミニター¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から10日以内出荷粒度100材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ30種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
段付ドライバービット
NAC(長堀工業)¥3,298税込¥3,6281箱(10本)当日出荷から翌々日出荷トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
アドワン レインボードキュメントホルダー
セキセイ¥999税込¥1,0991冊当日出荷書類をわかりやすくスッキリ分類 12色のグラデーションが美しい レインボーカラーのドキュメントホルダー 色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントホルダー。 バッグインバッグで、カバンの中もスッキリ分類整理。 A4クリアーファイルがそのまま入るワイド設計。 12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適!仕様12仕切り材質ポケット:再生PP、ホック:POM、タイトルシール:紙幅(mm)18厚さ(mm)表紙:0.6サイズA4ヨコ寸法(縦×横)(mm)260×325ポケット数13グリーン購入法適合
...


























![BNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72010104-210924-02.jpg)