カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 測定用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 厨房用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d35-150」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト)

    ステンレス 強力丸落し

    APLUS(クマモト)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
    用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • プロテクター (D351) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (D351)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • ボルト ボンネットバルジ (D3) MAZDA(マツダ)

    ボルト ボンネットバルジ (D3)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (D351) MAZDA(マツダ)

    クリップ (D351)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • 複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    複動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ピストンメッキ付き。
  • ガスケット (D351) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (D351)

    MAZDA(マツダ)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(L) ランプ (D3) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) ランプ (D3)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • グリルラジエター (D351) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (D351)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(R) ランプ (D3) MAZDA(マツダ)

    カバー(R) ランプ (D3)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • カバー トーイング フック (D351) MAZDA(マツダ)

    カバー トーイング フック (D351)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ リフト ゲート (D351) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ リフト ゲート (D351)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • インチねじ複動シリンダ Dシリーズ RIKEN(理研機器)

    インチねじ複動シリンダ Dシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • バンパーリヤー (D351) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (D351)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • 軽量水切りワイパー 幅35cmタイプ セイワ

    軽量水切りワイパー 幅35cmタイプ

    セイワ
    4,198税込4,618
    1セット
    5日以内出荷から25日以内出荷
    プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている樹脂製水切りワイパー(柄付)です。軽量ですので作業性が良く、長時間の使用でも疲れにくいワイパーです。ワイパー部は軽量で耐久性の高いABS樹脂、ゴム部は密着性の高いネオプレーンゴム、柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製を採用しております。また、遠くまで水切りが出来るように長めの柄(全長155cm)になっております。ワイパー部(ゴム含む)の交換は「クレンリネスドライヤー(35cm) D-35-1」をお買い求めください。
    用途汚水回収ワイパー長さ(mm)1550質量(g)585ゴム幅(mm)350繰り返し・詰め替え対応
  • TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • バンパー フロント (D351) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (D351)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • TiN突撃COSDロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • KZ片面ネットタイプ連結 W60×D35×H150 連結タイプ タテヤマアドバンス

    KZ片面ネットタイプ連結 W60×D35×H150 連結タイプ

    タテヤマアドバンス
    18,980税込20,878
    1台
    11日以内出荷
    強度・機能性に優れた陳列什器です。様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。
    用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。仕様ネットピッチ(mm):50セット内容本体・ネット・ステージ材質本体・ネット:スチールタイプ連結色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250
  • シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H150cmタイプ ストア・エキスプレス

    シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H150cmタイプ

    ストア・エキスプレス
    3,998税込4,398
    1枚
    翌日出荷
    材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)150パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)31.7×139パネル穴径(Φmm)6
  • ロジス B6520PBT35L D150XHD40左巻PBT035 バーテック

    ロジス B6520PBT35L D150XHD40左巻PBT035

    バーテック
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1492全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-93
  • ロジス B6520PBT35R D150XHD40右巻PBT035 バーテック

    ロジス B6520PBT35R D150XHD40右巻PBT035

    バーテック
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1491全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-92
  • ロジス B6520PBT35 D150XHD40 PBT0.35 バーテック

    ロジス B6520PBT35 D150XHD40 PBT0.35

    バーテック
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1480全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-86線径(mm)0.35
  • D&S100・150・200形広角35K Panasonic(パナソニック)

    D&S100・150・200形広角35K

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.6取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)7.2分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • D&S100・150・200形中角35K Panasonic(パナソニック)

    D&S100・150・200形中角35K

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.6取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)12分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)860直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
  • iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4570ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 4000Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 4000Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3830トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 4000Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 4000Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3830トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • HGパッカー 愛星特発

    HGパッカー

    愛星特発(4件のレビュー)
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
    用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。