カテゴリ
- 測定用品(1,959)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,148)
- 切削工具(661)
- 制御機器(510)
- バイク純正部品(443)
- 農業機械(271)
- オフィス家具(223)
- パソコン/周辺機器(206)
- 作業工具(176)
- バイク部品(160)
- メカニカル部品(145)
- 自動車純正部品(133)
- 自動車補修部品(94)
- 空調・照明・電設資材(90)
- 建築金物(88)
- 印刷用紙/インク/印刷機(88)
- 家電(87)
- FA担当者のオススメ新商品(79)
- 農具(53)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
- 科学研究・開発用品(49)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- ねじ・ボルト・釘(46)
- 保管用品(46)
- 物流用品(46)
- カー用品(44)
- 学童・教育用品(40)
- 電動工具(34)
- 防犯用品(33)
- 日用品(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- スプレー・オイル・グリス(27)
- 電気材料(22)
- 事務用品(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 作業服(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 接着剤・補修材(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 介護用品(16)
- 建材・エクステリア(14)
- 安全保護具(13)
- 機構部品(12)
- 医療(12)
- 研磨材(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 塗料(11)
- 測定関連サービス(11)
- 自転車部品(11)
- 厨房用品(10)
- 防災用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 整備工具・収納(10)
- 農業・園芸資材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 縫製用品(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 梱包用品(7)
- 安全用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 救急・衛生(7)
- 卓上消耗品(6)
- バッテリー・電装(4)
- 空圧工具(4)
- 安全標識(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 住設機器(2)
- 手袋(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 理研計器(1,855)
- SMC(980)
- WIDIA(518)
- YAMAHA(ヤマハ)(430)
- BIGM(丸山製作所)(265)
- エスコ(156)
- CKD(152)
- シュナイダーエレクトリック(116)
- MAZDA(マツダ)(107)
- オカムラ(岡村製作所)(102)
- PMC(86)
- イトーキ(61)
- アルスコーポレーション(53)
- THK(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- ATEN(42)
- RS PRO(42)
- コミネ(36)
- 水本機械製作所(35)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d3d」の検索結果

小形ドアスイッチ D3D
Aratas(旧:omron)(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から101日以内出荷圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
VRゴーグル スマホ用 メガネ対応 目幅調節可 ピント調節可 4.8~7インチ iPhone Android対応 2D 3D
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷VR動画に限らず様々な2D映像コンテンツが大画面で楽しむことがでる2D3D両用VRゴーグルです。付け替え可能なVR動画用と2D映像用の2種のレンズが付属しており、スマートフォンでの映像の楽しみ方が広がります。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×140×110※バンド含まず質量(g)約390材質本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=合成皮革・ポリウレタン対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン ※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。レンズVR用=非球面光学レンズ。2D用=2.5倍光学レンズ取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(連動可変)付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
カップディスペンサー カップポン
サンナップ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボタンを押すと紙コップが1個ずつ取り出せます。マグネット付きで設置が簡単!木ネジ(付属品)で取り付けも可能です。カップのデザインや好みに合わせて貼れる『カスタマイズシール』付き。材質本体/ABS樹脂、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット色ディープブルー材質(本体)ABS樹脂質量(g)320適合サイズ(mm)(カップ口径)約57.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×135×410適合サイズ3オンス収納数(ペーパーカップ)約50個TKG品番9-0982-0501
LETTER DECALステッカー
ゼネラルステッカー(6件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷から17日以内出荷アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
小形ドアスイッチ D3DC
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷保護構造IP00アクチュエータの種類プランジャ形端子種別コネクタ接続端子使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)300以下(初期値)定格抵抗負荷電流(A)0.1衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大500
マイチルト・リジッド3D ティルト&リクライニング車いす MH-RD3Dシリーズ
松永製作所 (車椅子)¥239,800税込¥239,800非課税商品1台3日以内出荷快適な座り心地を考えた3D立体スリングシート。ティルト&リクライニングで、安定した座位が保ちやすくなります。前後・左右連動フットブレーキ。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様全長×全幅W×全高(mm)1135×600×1105
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
マイチルト・リジッド3D ティルト&リクライニング車いす MH-RD3Dシリーズ
松永製作所 (車椅子)¥269,800税込¥269,800非課税商品1台3日以内出荷から4日以内出荷快適な座り心地を考えた3D立体スリングシート。ティルト&リクライニングで、安定した座位が保ちやすくなります。前後・左右連動フットブレーキ。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様。スイングアウト&エレベーティング仕様仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト&エレベーティング仕様全長×全幅W×全高(mm)1135×600×1105
アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ
azbil(旧:山武)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から38日以内出荷● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状角消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
マシンコントロールWMC-3D用リモートディスプレイ
STS¥66,980税込¥73,6781セット翌々日出荷マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に仕様【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25mトラスコ品番785-1952セット内容ロッドクランプ、単3乾電池×4本厚さ(mm)42質量(kg)0.63電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)保護等級IP54相当縦(mm)170横(mm)115
ドリル クラウンロックボディ L/D=3D
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)
サンコー(タイタン)¥25,980~税込¥28,578~1本12日以内出荷から18日以内出荷メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。用途墜落制止用器具材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン色ブラック質量(g)1270ベルト幅(mm)45種類フルハーネスRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
マイチルト・リジット3D F-1
松永製作所¥239,800税込¥239,800非課税商品1台3日以内出荷小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。色オレンジ
マイチルト・リジット3D F-2
松永製作所¥239,800税込¥239,800非課税商品1台3日以内出荷小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。色ブルー
工具管理ユニット用キャスターベース
サカエ¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできます。 搭載後、保管庫が脱落しないようにストッパー金具で固定すつ事ができます。適合機種KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品キャスター100Φゴム車色(本体)ダークグレー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×457×165RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
デジタル直流電圧計 小型
はくでん¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
ステンレスワイヤー D003 D003ERL
アールズ¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:D003ERL。販売備考:内容量:約100m。材質[素材]:ステンレス。容量[グラム]:450材質ステンレス容量(g)450
マイチルト・リジット3D B-61
松永製作所¥239,800税込¥239,800非課税商品1台3日以内出荷小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。色紺ビニール
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)
CKD¥5,154~税込¥5,669~1台当日出荷から27日以内出荷多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
隠せる ゴミ箱 フタ付き 3分別 14L キッチンカウンター ステンレス天板 キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷中にゴミ箱が隠せるキッチンカウンター。ゴミ箱置き場スペースを、キッチンの作業スペースとして活用。天板は水や熱に強いステンレス製。引出し式のゴミ箱は、普段は扉の中に隠れてすっきり。1個14リットルのプラスチック製ゴミ箱付属(すべてフタ付き)。本体には、移動や掃除に便利なキャスター付き。浅広の引出しは小物収納にも便利。背面化粧あり。本体完成品、キャスターと取っ手のみお客様取り付け用途ペールワゴン ペールストッカー ダストボックス 背面収納付属品ゴミ箱(14L)×3材質本体:プリント紙化粧繊維板/プリント紙化粧パーティクルボード、天板表面材:ステンレス、ゴミ箱:ポリプロピレン質量(kg)32耐荷重(kg)天板20、引出し3、ゴミ箱部4、全体35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74.5×39.5×73.5内寸(cm)【引出し】幅67×奥行33.5×深さ9.5
...