カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4-1012-2」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレット D4-1012-2 黒 サンコー(三甲)

    パレット D4-1012-2 黒

    サンコー(三甲)
    23,980税込26,378
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD410122BK材質リサイクルPP外寸(mm)1203×1002×150
  • プラスチックパレット D4ー1012Fー2 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D4ー1012Fー2 青

    サンコー(三甲)
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:D41012F2外寸(mm)1202×1002×150
  • グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維 ダイコー

    グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維

    ダイコー
    42,980税込47,278
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。
    用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油仕様ポンプ、往復運動機器、回転機器長さ(m)3使用温度範囲(℃)200最高使用周速度(m/s)【軸周速】25編組角編特性復元性許容PV値(MPa・m/s)10圧力(MPa)1pH範囲2~12
  • プラスチックパレット(軽量タイプ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(軽量タイプ)

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
  • プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。
    幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    15,980税込17,578
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別片面使用型、4方差し対応ハンドリフト
  • サンホルダーRF-P2 サンコー(三甲)

    サンホルダーRF-P2

    サンコー(三甲)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能
    取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4材質リサイクルPP外寸(mm)130×34×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 4 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:100mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-6076アズワン品番65-7986-79