カテゴリ

  • 保管用品(18)
  • 物流用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「d4-110185」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレット D4-110185 サンコー(三甲)

    パレット D4-110185

    サンコー(三甲)
    64,980税込71,478
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質リサイクルPP再生ブラック短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1850外寸法・高さ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片面2方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)

    片面2方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)

    サンコー(三甲)
    55,980税込61,578
    1枚ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
    仕様D2-115180F適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能質量(kg)34.3外寸(mm)1150×1800×150
  • パレット D4-1016 黒 サンコー(三甲)

    パレット D4-1016 黒

    サンコー(三甲)
    24,980税込27,478
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • パレット D4-115150 サンコー(三甲)

    パレット D4-115150

    サンコー(三甲)
    31,980税込35,178
    1枚ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質リサイクルPP短辺(mm)(外寸)1145長辺(mm)(外寸)1500外寸法・高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレット D4-114114 黒 サンコー(三甲)

    パレット D4-114114 黒

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD4114114BK材質リサイクルPP外寸(mm)1140×1140×120
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)

    片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)

    サンコー(三甲)(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    13,980税込15,378
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様リサイクル原料使用、種別:D4-114118種別片面使用型、4方差し質量(kg)8.9対応ハンドリフト
  • リス パレット JCK-R2・160180 両面二方差し 黒 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス パレット JCK-R2・160180 両面二方差し 黒

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    77,980税込85,778
    1枚
    翌々日出荷
    大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
    適合フォークリフトトラスコ品番458-1385幅(mm)330質量(kg)61.0高さ(mm)145間口(mm)1800中央桁幅(mm)480差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-名入れなし外寸法・奥行(mm)1600
  • 片面4方差パレット サンコー(三甲)

    片面4方差パレット

    サンコー(三甲)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
    タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • 荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ

    荷締めベルト ラチェット式 500

    モノタロウ(19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本ほか
    当日出荷
    ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
    用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • (MC677)STAY D 三菱ふそう

    (MC677)STAY D

    三菱ふそう
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • パレット R2-047110F 緑 サンコー(三甲)

    パレット R2-047110F 緑

    サンコー(三甲)
    37,980税込41,778
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR2047110FGR材質低発泡PE外寸(mm)1100×470×115
  • プラスチックパレット(再生材タイプ) TRUSCO

    プラスチックパレット(再生材タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1枚
    翌日出荷
    再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
    用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100
  • 再生樹脂パレット モノタロウ

    再生樹脂パレット

    モノタロウ(28件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • 再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
    型式片面2方差し(ハンドリフト対応)質量(kg)4積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    18,980税込20,878
    1枚ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • パレット D4-114118-2 サンコー(三甲)

    パレット D4-114118-2

    サンコー(三甲)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
    仕様外周突起付パレット材質PP質量(kg)14.1ライトブルー外寸(mm)1180×1140×140内寸(mm)1160×1120×20動荷重(kg)750静荷重(kg)3000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)20積載段数(段)360(40ftコンテナー)
  • リス パレット JCK-R2・120180 両面二方差し 黒 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス パレット JCK-R2・120180 両面二方差し 黒

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    58,980税込64,878
    1枚
    翌々日出荷
    大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
    適合フォークリフトトラスコ品番458-1199幅(mm)330質量(kg)44.5高さ(mm)145間口(mm)1800中央桁幅(mm)480差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-名入れなし外寸法・奥行(mm)1200