カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 測定用品(12)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「d4-812」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
EEスイーツ エンボス加工アルミ箔マドレーヌ焼型 パール金属EEスイーツ エンボス加工アルミ箔マドレーヌ焼型パール金属
349税込384
1セット(20枚)
翌々日出荷
材質アルミ二ウム箔
フリーアドレステーブル カグクロフリーアドレステーブルカグクロ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れた、フリーアドレステーブルです。自席を持たず、偶然に隣り合うメンバー同士によるコミュニケーションが、業務を活性化し、組織の流動性を高めます。洗練された空間へと演出定番のホワイト、温かみのあるナチュラルカラーの天板は、オフィスを洗練された空間へと演出します。蓋付きの配線ボックス天板には蓋付きの配線ボックスが装備されており、電源やLAN等のOAケーブル類をスッキリと配線できます。余裕のある天板下高さ720mmとなっておりますので、余裕のある天板下に、椅子やキャビネットを格納することができます。シンプルなデザインシンプルなデザインなので、ワークスペース~リフレッシュスペースまで、幅広くご使用いただけます。フリーアドレスデスクオフィスの新たな定番になりつつあるフリーアドレスデスクだからこそ、価格に徹底的にこだわりました。作業用に安心して使える丈夫で傷がつきにくい、メラミン化粧板を採用しておりますので、作業机として安心してご使用いただけます。スチール製のフレーム脚部のフレームは頑丈なスチール製となっており、マグネット等のアイテムを活かしたご使用もオススメ。アジャスター付き脚先には高さ調節用のアジャスターが付いておりますので、テーブルのガタつきを最小限に抑えます。デスクトップパネルよりプライバシーを確保したい場合には、別売りのデスクトップパネルと組み合わせることもできます。
付属品配線ボックス、配線ボックスカバー材質天板・表面材:メラミン化粧板、天板・芯材:パーティクルボード、ハニカムコア、フレーム・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、アジャスター:ABS寸法(mm)脚下:650高さ(mm)720タイプ組立:有り(組立式)奥行(mm)1200キャスターなし
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125Sensata / Crydom
22,980税込25,278
1個
欠品中
仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Solid State Relay Sensata / CrydomSolid State RelaySensata / Crydom
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWD48125P Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWD48125PSensata / Crydom
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 125 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 0.25 A rms●接点構成 : SPST●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 44.5 x 22.6 x 58.8mm●高さ : 58.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWD48125P Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWD48125PSensata / Crydom
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.25 A rms接点構成 = SPST出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 44.5 x 22.6 x 58.8mm基準適合 = CE、CSA、ULmA rmsRoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン LPC122 32ビット NXPNXP マイコン LPC122 32ビットNXP
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
812B4D用パッド 112×220 コンパクトツール812B4D用パッド 112×220コンパクトツール
6,298税込6,928
1枚
3日以内出荷
812B4D専用交換用パッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種812B4D材質アルミ板、ウレタン幅(mm)112質量(g)120タイプLPパッド奥行(mm)220ペーパー寸法(mm)114×222
812B4D用マジックパッド コンパクトツール812B4D用マジックパッドコンパクトツール
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
812B4D専用交換用マジックパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途812B4D専用の補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1340適合機種812B4D材質アルミ板 ウレタン幅(mm)112奥行(mm)220
【修理】吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)812B4D-MP(修理) 修理【修理】吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)812B4D-MP(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)812B4D-LP(修理) 修理【修理】吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)812B4D-LP(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から84日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から7日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
指針接点付真空計 SUS 旭計器工業指針接点付真空計 SUS旭計器工業
49,980税込54,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付圧力計 SUS 旭計器工業指針接点付圧力計 SUS旭計器工業
49,980税込54,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U
マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業マイクロスイッチ付真空計旭計器工業
99,980税込109,978
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業マイクロスイッチ付圧力計旭計器工業
95,980税込105,578
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体接続形状T
指針接点付連成計 SUS 旭計器工業指針接点付連成計 SUS旭計器工業
49,980税込54,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U
マイクロスイッチ付連成計 旭計器工業マイクロスイッチ付連成計旭計器工業
96,980税込106,678
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)
81,900税込90,090
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
5,398税込5,938
1個
当日出荷から102日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
DCサンエース 静音ファン 山洋電気DCサンエース 静音ファン山洋電気(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から97日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
DCサンエース 防水ファン 山洋電気DCサンエース 防水ファン山洋電気(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
種類DCファン特性防水
プロフェッショナルツールキット シマノ用 BIKEHANDプロフェッショナルツールキット シマノ用BIKEHAND
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,598税込9,458
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
78,980税込86,878
1本
当日出荷から31日以内出荷
美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズビューティフルエンジェル
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
DCサンエース DCファン 9A 山洋電気DCサンエース DCファン 9A山洋電気
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から112日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M コンパクトツールΦ25 BD用 ダクトホースセット 2Mコンパクトツール
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種812B4D、905B4D、材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)25
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])6000質量(kg)2.2騒音値(dB)88寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)112×118×293流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)112×220
LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネLJ-534 シングルライダースレザージャケットコミネ
36,980税込40,678
1着
7日以内出荷
手触りがよく風合いのあるヴィンテージ加工仕上げのバッファローレザーを使用したシングルジャケット。胸部プロテクターはオプション装備可能。・本革ジャケット・乗車姿勢を取りやすい立体パターン・CE規格レベル2プロテクター標準装備(肩 / SK-812, 肘 / SK-810)・EVA脊椎パッド・アジャスター(腰)・コピー防止4Dラベル
プロテクターshoulder・elbow・back(chest:option)
JK-0143 ライディングメッシュジャケット レジェンド コミネJK-0143 ライディングメッシュジャケット レジェンドコミネ
15,980税込17,578
1着
7日以内出荷
ベーシックなラインジャケットスタイルのメッシュジャケット。 懐かしい往年のコミネロゴを刺繍とワッペンであしらった遊び心あふれる一着。 全身メッシュによる軽い着心地と抜群の涼しさも好評のアイテムです。 フルメッシュジャケット 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 背面裏地に3Dメッシュパネルを採用し通気性UP(特許 第6456099号) 背中の裏地に3Dメッシュパネルを採用し通気性UP CE規格ハードプロテクター標準装備(S~4XL)『肩(SK-636)』『肘(SK-635)』 CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備(ladies size)『肩(SK-812)』『肘(SK-811)』 EVAパッドを標準装備『脊椎』 夜間被視認性を高めるリフレクター『首裏』 別売りハードタイプバックプロテクター装着可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell] polyester [ lining] polyester 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back(chest・side : optional)
ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド3ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50
指針接点付真空計 SUS 旭計器工業指針接点付真空計 SUS旭計器工業
63,410税込69,751
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付圧力計 SUS 旭計器工業指針接点付圧力計 SUS旭計器工業
61,850税込68,035
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体接続形状U
マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業マイクロスイッチ付圧力計旭計器工業
109,170税込120,087
1セット
53日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体接続形状T
マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業マイクロスイッチ付真空計旭計器工業
114,370税込125,807
1セット
53日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
種類真空測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付連成計 SUS 旭計器工業指針接点付連成計 SUS旭計器工業
62,890税込69,179
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U