曜日別特売

LJ-534 シングルライダースレザージャケット

LJ-534 シングルライダースレザージャケット - コミネLJ-534 シングルライダースレザージャケット - コミネLJ-534 シングルライダースレザージャケット - コミネLJ-534 シングルライダースレザージャケット - コミネLJ-534 シングルライダースレザージャケット - コミネLJ-534 シングルライダースレザージャケット - コミネLJ-534 シングルライダースレザージャケット - コミネLJ-534 シングルライダースレザージャケット - コミネ

手触りがよく風合いのあるヴィンテージ加工仕上げのバッファローレザーを使用したシングルジャケット。胸部プロテクターはオプション装備可能。・本革ジャケット・乗車姿勢を取りやすい立体パターン・CE規格レベル2プロテクター標準装備(肩 / SK-812, 肘 / SK-810)・EVA脊椎パッド・アジャスター(腰)・コピー防止4Dラベル

プロテクター
shoulder・elbow・back(chest:option)
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全10種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180231802-534/BK/LBlackL11066100
¥39,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180427802-534/D.GRN/LDark GreenL11066100
¥39,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180538902-534/BK/MBlackM1066596
¥39,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180638702-534/BK/2XLBlack2XL11868108
¥39,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180832002-534/D.NVY/LDark NavyL11066100
¥39,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180967702-534/D.GRN/2XLDark Green2XL11868108
¥39,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180993002-534/BK/SBlackS1026492
¥39,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181093702-534/BK/XLBlackXL11467104
¥39,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181122602-534/D.GRN/MDark GreenM1066596
¥39,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181212702-534/D.GRN/XLDark GreenXL11467104
¥39,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする