カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 介護用品(1)

「d4-911-3」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
43,980税込48,378特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
9,998税込10,998
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5StackM5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)M5Stack
15,980税込17,578
1個
欠品中
デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
プラスチックパレット(軽量タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(軽量タイプ)サンコー(三甲)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から3日以内出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
ウェルト(R) シーミング (GE4T) MAZDA(マツダ)ウェルト(R) シーミング (GE4T)MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
SIDESILL R MAZDA(マツダ)SIDESILL RMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
オムニバス 作曲家 シューベルト CD ARC株式会社オムニバス 作曲家 シューベルト CDARC株式会社
909税込1,000
1個
6日以内出荷
オムニバス サツキヨクカ シユ-ベルト。1. 交響曲第8番ロ短調「未完成」 D.759第1楽章 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団2. ピアノ五重奏曲イ長調 D.667「ます」第4楽章 クリフォード・カーゾン(p)、ウィーン八重奏団員3. 「冬の旅」 D.911菩提樹 ヘルマン・プライ(Br)、カール・エンゲル(p)4. 野ばら D.257 フリッツ・ヴンダーリヒ(T)、フーベルト・ギーゼン(p)5. アヴェ・マリア D.839 アーフェ・ヘイニス(A)、ピエール・パラ(p)6. セレナーデ ユージン・オーマンディ指揮、フィラデルフィア管弦楽団7. 軍隊行進曲 ハンス・クナッパーツブッシュ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団8. 楽興の時第3番ヘ短調 op.94‐3 クリフォード・カーゾン(p)9. 即興曲第2番変ホ長調 op.90‐2 イングリット・ヘブラー(p)10. 弦楽四重奏第14番ニ短調 D.810「死と乙女」第2楽章 ウィーン・フィルハーモニー弦楽四重奏団11. 交響曲第9番ハ長調「ザ・グレイト」第1楽章カール・シューリヒト指揮、南ドイツ放送交響楽団
アズワン品番60-1959-76