エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
二山クレビス形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全68種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
68種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15192362CDM2D40-600-H7BS600ラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15192396CDM2D40-600-M9BWL600ラバークッション50~750
25,960
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15192405CDM2D40-600-M9BWLS600ラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15192414CDM2D40-600-M9BWZ600ラバークッション50~750
26,620
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15192457CDM2D40-600A-C73L600エアクッション50~1000
25,740
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15192475CDM2D40-600A-H7C600エアクッション50~1000
28,600
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15192484CDM2D40-600A-M9NW600エアクッション50~1000
26,950
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15192511CDM2D40-610A-B53610エアクッション50~1000
28,440
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15192536CDM2D40-620620ラバークッション50~750
18,980
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15192143CDM2D40-60-B54L60ラバークッション50~750
17,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15192152CDM2D40-60-B54Z60ラバークッション50~750
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15192274CDM2D40-60A-C73L60エアクッション50~1000
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15192292CDM2D40-60AK-B54L60エアクッション50~1000
24,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
15192527CDM2D40-62A62エアクッション50~1000
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15192563CDM2D40-65-B53L65ラバークッション50~750
17,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15192116CDM2D40-6060ラバークッション50~750
9,550
取扱い終了
返品不可
15192125CDM2D40-60-B53S60ラバークッション50~750
12,950
取扱い終了
返品不可
15192134CDM2D40-60-B5460ラバークッション50~750
16,650
取扱い終了
返品不可
15192161CDM2D40-60-B54860ラバークッション50~750
42,740
取扱い終了
返品不可
15192177CDM2D40-60-C7360ラバークッション50~750
13,950
取扱い終了
返品不可
15192186CDM2D40-60-C73L60ラバークッション50~750
14,550
取扱い終了
返品不可
15192195CDM2D40-60-C73S60ラバークッション50~750
11,600
取扱い終了
返品不可
15192204CDM2D40-60-H7A160ラバークッション50~750
16,050
取扱い終了
返品不可
15192213CDM2D40-60-H7A1L60ラバークッション50~750
16,650
取扱い終了
返品不可
15192222CDM2D40-60-H7BAL60ラバークッション50~750
19,750
取扱い終了
返品不可
15192231CDM2D40-60-H7BW60ラバークッション50~750
17,650
取扱い終了
返品不可
15192247CDM2D40-60-M9NWL60ラバークッション50~750
16,250
取扱い終了
返品不可
15192256CDM2D40-60A60エアクッション50~1000
11,050
取扱い終了
返品不可
15192265CDM2D40-60A-C7360エアクッション50~1000
15,450
取扱い終了
返品不可
15192283CDM2D40-60A-H7A1L60エアクッション50~1000
18,150
取扱い終了
返品不可
15192554CDM2D40-6565ラバークッション50~750
9,550
取扱い終了
返品不可
15192572CDM2D40-65-B5465ラバークッション50~750
16,650
取扱い終了
返品不可
15192581CDM2D40-65-B54L65ラバークッション50~750
17,250
取扱い終了
返品不可
15192597CDM2D40-65-B54S65ラバークッション50~750
12,950
取扱い終了
返品不可
15192606CDM2D40-65-C73L65ラバークッション50~750
14,550
取扱い終了
返品不可
15192615CDM2D40-65-C73ZS65ラバークッション50~750
12,200
取扱い終了
返品不可
15192624CDM2D40-65-C8065ラバークッション50~750
13,750
取扱い終了
返品不可
15192633CDM2D40-65-H7A165ラバークッション50~750
16,050
取扱い終了
返品不可
15192642CDM2D40-65-H7BL65ラバークッション50~750
16,550
取扱い終了
返品不可
15192651CDM2D40-65A-B53L65エアクッション50~1000
18,750
取扱い終了
返品不可
15192667CDM2D40-65A-B59W65エアクッション50~1000
18,850
取扱い終了
返品不可
15192676CDM2D40-65A-C73L65エアクッション50~1000
16,050
取扱い終了
返品不可
15192685CDM2D40-65A-H7BL65エアクッション50~1000
18,050
取扱い終了
返品不可
15192694CDM2D40-65A-M9BWL65エアクッション50~1000
17,750
取扱い終了
返品不可
15192703CDM2D40-65AJ65エアクッション50~1000
15,000
取扱い終了
返品不可
15192712CDM2D40-65J65ラバークッション50~750
13,500
取扱い終了
返品不可
15192301CDM2D40-600600ラバークッション50~750
16,900
取扱い終了
返品不可
15192317CDM2D40-600-B53600ラバークッション50~750
24,000
取扱い終了
返品不可
15192326CDM2D40-600-B54600ラバークッション50~750
24,000
取扱い終了
返品不可
15192335CDM2D40-600-B54L600ラバークッション50~750
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15192143CDM2D40-60-B54L34792993CDM2D40-60Z-B54LCDM2D40-60-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-60Z) SMC 34792993CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-60Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15192152CDM2D40-60-B54Z34793002CDM2D40-60Z-B54ZCDM2D40-60-B54Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-60Z) SMC 34793002CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-60Z)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15192274CDM2D40-60A-C73L34792817CDM2D40-60AZ-A93LCDM2D40-60A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-60AZ) SMC 34792817CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-60AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15192292CDM2D40-60AK-B54L34792783CDM2D40-60AKZ-B54LCDM2D40-60AK-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-60AKZ) SMC 34792783CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-60AKZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15192527CDM2D40-62A49286965CDM2D40-62AZCDM2D40-62A 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49286965標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15192563CDM2D40-65-B53L34793142CDM2D40-65Z-A93LCDM2D40-65-B53L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-65Z) SMC 34793142CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-65Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする