カテゴリ

  • メカニカル部品(1,278)
  • 自動車純正部品(459)
  • 切削工具(390)
  • 制御機器(371)
  • バイク純正部品(367)
  • オフィス家具(321)
  • 機構部品(270)
  • 配管・水廻り設備部材(242)
  • 農業機械(225)
  • ねじ・ボルト・釘(206)
  • 測定用品(180)
  • パソコン/周辺機器(179)
  • 作業工具(159)
  • 空調・電設資材(138)
  • 厨房用品(134)
  • 物流用品(124)
  • 建築金物(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • 卓上消耗品(85)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 家電(62)
  • 救急・衛生(59)
  • 事務用品(58)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 照明(54)
  • 電気材料(52)
  • 医療(50)
  • 防犯用品(42)
  • 自動車補修部品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 保管用品(35)
  • バイク部品(31)
  • 介護用品(30)
  • 日用品(28)
  • 清掃用品(28)
  • カー用品(28)
  • 安全保護具(24)
  • トラック純正部品(24)
  • 学童・教育用品(23)
  • 安全用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 作業服(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • エンジン工具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 住設機器(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 電動工具(9)
  • 塗料(8)
  • 安全標識(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 理美容(5)
  • 研磨材(5)
  • 農具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • マスク(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)

「d48」の検索結果

関連キーワード
6,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス)サイクルバッグ D48ROCKBROS(ロックブロス)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
長物も小物もすっきり収納!ハンドルに付けるだけのスマート自転車バッグ。
用途ベルクロでハンドルバーに簡単取り付けできる、コンパクトで実用的な自転車バッグです。シティサイクルやミニベロ、折り畳み自転車との相性がよく、シンプルでおしゃれなデザインがどんな車体にも自然にマッチします。深さ約25.5cmのメイン収納は、空気入れ・折りたたみ傘・ペットボトルなど長めのアイテムがしっかり収まるサイズ感。さらに深さ約15cmのメッシュポケットには、スマホや小物を入れてすぐ取り出せます。本体生地には150D素材を採用し、軽量ながら引き裂きに強く、摩耗にも強いタフな作り。フロントにはメッシュポケットを装備し、使い勝手も抜群です。デザインのアクセントでもある2本ラインとロゴはリフレクト仕様で、夜間の安全性にも配慮。3点ベルクロ固定で揺れを抑えつつ、メイン収納内にもベルクロを配置し、中身が飛び出しにくい安心構造。普段使いに便利な、スマートで頼れるハンドルバッグです。容量(L)5寸法(縦×横)(cm)27×22.5深さ(cm)【メイン収納】25.5【メッシュポケット】15
サイクルバッグ D48 ROCKBROS(ロックブロス)サイクルバッグ D48ROCKBROS(ロックブロス)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
長物も小物もすっきり収納!ハンドルに付けるだけのスマート自転車バッグ。
用途ベルクロでハンドルバーに簡単取り付けできる、コンパクトで実用的な自転車バッグです。シティサイクルやミニベロ、折り畳み自転車との相性がよく、シンプルでおしゃれなデザインがどんな車体にも自然にマッチします。深さ約25.5cmのメイン収納は、空気入れ・折りたたみ傘・ペットボトルなど長めのアイテムがしっかり収まるサイズ感。さらに深さ約15cmのメッシュポケットには、スマホや小物を入れてすぐ取り出せます。(※段差での飛び出しにご注意ください/はみ出す小物は収納を避けてください)本体生地には150D素材を採用し、軽量ながら引き裂きに強く、摩耗にも強いタフな作り。フロントにはメッシュポケットを装備し、使い勝手も抜群です。デザインのアクセントでもある2本ラインとロゴはリフレクト仕様で、夜間の安全性にも配慮。3点ベルクロ固定で揺れを抑えつつ、メイン収納内にもベルクロを配置し、中身が飛び出しにくい安心構造。普段使いに便利な、スマートで頼れるハンドルバッグです。容量(L)3寸法(縦×横)(cm)27×18深さ(cm)【メイン収納】25.5【メッシュポケット】15
(D48W-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(D48W-)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スピードメーター (D048) MAZDA(マツダ)スピードメーター (D048)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (D048) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D048)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
メーター セット (D048) MAZDA(マツダ)メーター セット (D048)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (D048) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (D048)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (D048) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (D048)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
D48MIS10A/1-002 HOBUTD48MIS10A/1-002HOBUT
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D48MIS300V/2-001 HOBUTD48MIS300V/2-001HOBUT
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001 HOBUTHOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001HOBUT
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 / IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 → 400 Hz 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45 x 45 mm、68 x 68 mm、92 x 92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 / 電流計
仕様電流タイプ = AC高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 72mm動作温度 Min = -25℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +40℃RoHS指令(10物質対応)対応
LED描画灯 ライン DC12~48V NB04L-D48シリーズ 日恵製作所LED描画灯 ライン DC12~48V NB04L-D48シリーズ日恵製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
LEDライン描画灯、一本の細長いラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。
LED描画灯 矢印流れ DC12~48V NB15A-D48シリーズ 日恵製作所LED描画灯 矢印流れ DC12~48V NB15A-D48シリーズ日恵製作所
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ 日恵製作所LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ日恵製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
LED描画灯(U字)、U字(アーチ型)のラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト後方に投影し、接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
HOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001 HOBUTHOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001HOBUT
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: AC●高さ: 45mm●幅: 45mm●奥行き: 72mm●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: -40℃●取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 400 Hz 動作温度範囲: -25 +40 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45×45 mm、68×68 mm、92×92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 電流計RoHS指令(10物質対応)対応
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ日恵製作所
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
電源式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付人感式音量は0~92dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(190件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)デザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現背低化に伴い視認性向上きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)大阪魂(31件のレビュー)
569税込626
1パック(1個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレスタイプRタイプ種別2種
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-48 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-48三木プーリ
31,059税込34,165
1個
8日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)36シリーズPSL-D寸法d(mm)48寸法L1(mm)44許容トルク(N・m)1690寸法D(mm)80寸法P(mm)65軸側面圧(N/mm2)190許容スラスト力(N)70300M1用2-M8
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
グラファイトデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(38件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
デザイン性と高速性の向上揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-48-C 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-48-C三木プーリ
33,529税込36,882
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)36シリーズPSL-D-C寸法d(mm)48寸法L1(mm)44許容トルク(N・m)1690寸法D(mm)80寸法P(mm)65軸側面圧(N/mm2)190許容スラスト力(N)70300M1用2-M8
ウォーターポンプ(ダイハツ用) GMBウォーターポンプ(ダイハツ用)GMB(84件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
CLAMP D48 B063293 piaggio(ピアッジオグループ)CLAMP D48 B063293piaggio(ピアッジオグループ)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
6角軸ショートチタンドリル trad6角軸ショートチタンドリルtrad(49件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から3日以内出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
関連キーワード
...