38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷


主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10 山数6 ベルト長さ(mm)1231 メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI ベルト形PK
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

主な適合純正品番44118-62D11・AZY0-25-530・A090-25-530・04438-87215-000・MB001178・F012-22-530・F012-22-530A・04438-87401・44118-62D30・42335-SN4-003・28396-TC010・44118-62D10・04438-87705・04438-87401-000・04438-87215・44018-ST5-921・28396-KE010・4065-25-530A・G081-22-530・44018-ST5-901・04 メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、SUZUKI
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷



セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227 材質クロムバナジウム鋼
1組
8,498 税込9,348
翌々日出荷

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 仕様A4浅型12段・A3浅型12段 付属品見出し紙付 トラスコ品番362-3204 材質本体:スチール 高さ(mm)1030 タイプパンフレットトレータイプ 奥行(mm)450 間口(mm)900 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)A4浅型(233×315×30)、A3浅型(449×315×30) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 仕様A4浅型12段深型6段・A3浅型12段深型6段 付属品見出し紙付 トラスコ品番362-3146 材質本体:スチール 高さ(mm)1030 タイプパンフレットトレータイプ 奥行(mm)450 間口(mm)900 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)A4浅型(233×315×30)、A4深型(233×315×69)、A3浅型(449×315×30)、A3深型(449×315×69) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷


専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容iBrid nano 本体(HR81M-L-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
1セット
96,980 税込106,678
欠品中

カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。半導体冷却技術「ペルチェ式ユニット」の採用により高効率な冷却を実現しました。発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。
用途カメラの冷却 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)102 対応機種バリアングル液晶サイズがW70×H50mm以内【取り付けアタッチメント】ZVE1/D:SONY a7M4/ZVE1/a6700/a7C2/、ZVE10/D:SONY ZV-E10/ZV1/a7C/FX30、X-T4/D:Fuji XT4/Canon R5、R6/D:Canon R6/R7 入力DC 5V/2A 騒音値(dB)(動作騒音)26 温度調節範囲(℃)ギア:12~30(冷却温度を設定可能) 本体サイズ(mm)70×50×21 電源供給USB Type-C
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

用途屋外用 材質ステン 形状コーナーエルボ 仕様高耐久性、抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン 形状直止 仕様高耐久性、抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン 形状L止 仕様高耐久性、抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン 形状L止 仕様高耐久性、抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A4サイズ対応のモバイルプリンターです。 小型・軽量でA4出力が可能です。 感熱タイプのためインクが不要です。 質量約610gで持ち運びも簡単です。(充電池を含めた重量)
仕様●印刷方式:ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式●印字速度:約3.9秒/枚または約76.2mm/秒(※約76.2mm/秒は平均速度です。この速度はリチウムイオン充電池使用時の速度です。)●印刷解像度:300dpi×300dpi●給紙方式:手差し●用紙サイズ:A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム(A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります)●機種別インターフェイス対応●▼PC Windows:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼Android:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼iOS:Bluetooth、Wi-Fi●インターフェイス●▼無線LAN●▼インフラストラクチャモード:5GHz/IEEE 802.11 a/n/i,WPS2.0、2.4GHz/IEEE 802.11 b/g/n/i, WPS2.0●▼Wireless Directモード:2.4GHz/IEEE 802.11 g/n/d/i●▼Bluetooth(R)●▼Bluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP/OPP/HCRP/iAP●▼Low Energy:GATT●▼USB●▼USB Ver.2.0 Full Speed 準拠(Cタイプ、ペリフェラル)●▼NFC●▼ISO/IEC14443 TypeA準拠(NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ)●電源:リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル(Type-C)、USB Type-C用ACアダプター(オプション)、カーアダプター(オプション)●充電時間:ACアダプター/USB Type-C用ACアダプター/カーアダプター充電時:約2時間●満充電からの印刷可能枚数:連続印刷 約600枚●装置寿命(純正紙使用時):約100,000枚/A4●外形寸法(W×D×H):255×55×30mm●質量:約610g(充電池装着時)●付属品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)/100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●対応OS・測定条件・その他機能・スペック詳細・はメーカーカタログもしくはHPをご確認ください。 アズワン品番67-8192-66
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)部品 ボウジヨマスク
仕様3Aフクム ※2010年2月~ 規格アオ 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.57MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.59MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.59MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.59MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.63MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.65MB) 図解NoMRS30-132 フゾクヒン部品_No.3、MRS90-502BSLT フゾクヒン部品_No.4、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MDJ31-9 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 付属品部品_No.5、MS059D-20 -A -A専用部品_No.2A、BSA-650シリーズ 付属品部品_No.6、MRS30H-130 フゾクヒン部品_No.4、MDJ41-13 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MRS40H-151 フゾクヒン部品_No.3、MDJ61G-15 -A -A専用部品_No.1A、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.26、MRS30H-131 フゾクヒン部品_No.4、MSB111-A A専用部品_No.ボウジヨマスク、SSW-400CM-2 付属品部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 付属品部品_No.8など
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ
RoHS
取付DINレールマウント 最高温度(℃)70 出力数1
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容iBrid nano 本体(HR81M-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚 バッテリー電圧(V)10.8 回転数(回/分)2000~5000 パッド径(Φmm)24、50
1セット
89,980 税込98,978
欠品中


153142 ブロックロボティスト ベーシック アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]ブロックロボティスト ベーシック
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1 材質ABS、FR-4 質量(g)1000 電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
30,000 税込33,000
10日以内出荷

ダブプリズムを通して像を観察すると、像の上下が反転して見えます。さらにダブプリズムを回転させると、像も2倍の回転量で回って見えます。画像の回転調整が必要な用途で使われます。
1個
72,980 税込80,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

微弱なフォトダイオードの出力電流を電圧に変換するトランスインピーダンスアンプです。
1個
159,800 税込175,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。
用途シンラインキャビネット 仕様本体:スチール塗装仕上、棚ピッチ:15.8mm、棚板1枚当たりの最大積載質量:D450等分布荷重53kg、スライドタイプD340等分布荷重38kg、3列オープン棚等分布荷重15kg 適合本体主にHTMから始まる本体 高さ(mm)1038 材質(本体)スチール タイプクリスタルトレイ型(下段用) 奥行(mm)450 間口(mm)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1038 材質(ケース)樹脂 関連部品主にHTMA-069BA 材質(塗装)焼付塗装 設置形態下段用 なし グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839 アズワン品番67-4864-20
1個
27,900 税込30,690
23日以内出荷