カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
「d4b-131n」の検索結果

S-4545D 1-Φ18.2
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1台5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)18.2寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理
レバーB(SR-07) 57421-30H10
KITACO¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷用途GSX-S125(DL32B/DL32D)・GSX-R125(DL33B/DL32D)・ジクサー150(NG4BG/ED13N/ED131)等主な適合純正品番57421-30H10左右区別右
マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681セット4日以内出荷ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)。ブレーキマスター側専用。色ブラックパイプ径(Φmm)22.2適合車種Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D]パイプ長(mm)有効:65(パイプ全長=100)
ヘルメットロック ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。リアフェンダーのフロント側へボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策