カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)

「d4b-330b」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-4545D 3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D 3-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    ¥759税込¥835
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]   FLUX SE ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    吸音素材と本物の木材を使用した静音タイプのミドルタワーPCケース。最大9基の120 mmファン搭載に対応、5基標準搭載。最大420 mmサイズの大型ラジエーター搭載に対応。GPUを直接冷却する逆回転120 mmファンをPSUチャンバーに搭載。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。裏配線マザーボード対応。約408 mmを確保した拡張カードスペース。高さ180 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX SE
    電源無し本体寸法(mm)484×239×502(D×W×H)本体質量(kg)約8.8対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年電源タイプ235mmまでのATX規格電源ファン標準搭載ファン:3×120 mm、無し、1×120 mm (リバースファン)、1×140 mm、搭載可能ファン:3×120mm / 3×140mm、3×120mm / 2×140mm、2×120mm / 2×140mm、1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大408mm対応マザーボードE-ATX(330 mm) / ATX / Micro ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF EIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数PCIE拡張スロット:7対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mmドライブベイ無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、2/2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック FLUX ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    強化ガラスパネルと木材を使用した冷却型ミドルタワーPCケース。120 mmファン最大9基の搭載に対応、5基標準搭載。最大420 mmサイズの大型ラジエーター搭載に対応。GPUを直接冷却する逆回転120 mmファンをPSUチャンバーに搭載。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。裏配線マザーボード対応。約408 mmを確保した拡張カードスペース。高さ180 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX
    電源無し本体寸法(mm)484×239×502(D×W×H)本体質量(kg)約9.27対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年電源タイプ235mmまでのATX規格電源ファン標準搭載ファン:フロント:3×120 mm、トップ:無し、PSUカバー:1×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 2×140mm、PSUシュラウド:2×120mm / 2×140mm、リア:1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ(ケース裏のファンコントローラーに接続することでRGBコントロールスイッチに変更可)適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大408mm対応マザーボードE-ATX(330 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF EIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数PCIE拡張スロット:7対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mmドライブベイ1(3.5インチ専用シャドウベイ)、1(2.5インチ SSDを搭載する場合、1ベイに最大2台搭載可能)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム