カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 縫製用品(1)

「d4bl」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RF1VシリーズIDEC(和泉電気)
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から67日以内出荷
種類安全リレー
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
Jカラー Bright Series ターナー色彩Jカラー Bright Seriesターナー色彩
2,898税込3,188
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
42,588税込46,847
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
読書用ルーペ S1-4D Nikon(ニコン)読書用ルーペ S1-4DNikon(ニコン)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)1.5(参考)質量(g)109寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×198×17コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)100×54
DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B30 GOSEN(ゴーセン)DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B30GOSEN(ゴーセン)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
<ステルス性>水中で目立ちにくくターゲットに違和感を与えず、歯の鋭い魚からもラインを守るブラックカラー採用。 独自の「SDF製法」での4本組による高レベルの結束強力&耐摩耗構造。 <コスパ&バランス>優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。 <フグ対策にぴったり!>ブラックカラーがフグなどの歯の鋭い魚からラインを守り、10m毎にブルーマーキング入り(10cm青マーク)で、カウンターリールの設定も可能!!
用途ステルス性とバランスを追求した船用PEライン(ライン)ブラック(10m毎に10cm青のマーク入り)長さ(m)300ジャンル
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
自動調心ころ軸受 BL1D1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1D1C4NTN(エヌティーエヌ)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B20 GOSEN(ゴーセン)DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B20GOSEN(ゴーセン)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
<ステルス性>水中で目立ちにくくターゲットに違和感を与えず、歯の鋭い魚からもラインを守るブラックカラー採用。 独自の「SDF製法」での4本組による高レベルの結束強力&耐摩耗構造。 <コスパ&バランス>優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。 <フグ対策にぴったり!>ブラックカラーがフグなどの歯の鋭い魚からラインを守り、10m毎にブルーマーキング入り(10cm青マーク)で、カウンターリールの設定も可能
用途ステルス性とバランスを追求した船用PEライン(ライン)ブラック(10m毎に10cm青のマーク入り)長さ(m)200ジャンル
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BLomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
8日以内出荷
部品名称ガスケット図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.4、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.4
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
規格WB92-359部品名称ガスケット図解NoTK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.22、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ガスケット_No.4、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.24、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.24、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、GKD4000キャブレタ,マフラ部品ガスケット_No.4、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22など
ガスケット シリンダ BIGM(丸山製作所)ガスケット シリンダBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
8日以内出荷
部品名称ガスケツト シリンダ図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.4、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.4、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.4、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.4、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ガスケット シリンダ_No.4、MDJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.4、MDJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品_No.4、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ガスケット シリンダ_No.4、MD575 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.4、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 ガスケット シリンダ_No.4、MDJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.4、MDJ61-26 -A(レンコン) クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.4、GD600 クランクケース、シリンダなど
ホンタイニギリB BIGM(丸山製作所)ホンタイニギリBBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
仕様24シングウアナツキ図解NoJC234DXL 本体部品_No.12、BC233SG 本体部品_No.4、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ホンタイニギリB_No.15、DB233D L 本体部品_No.12、MB2303ML チップソー 本体部品_No.12、KC26BL-1 本体部品_No.4、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ホンタイニギリB_No.11、NKS24L 本体部品_No.4、KC23RXL 本体部品_No.4、MB2603MG 本体部品_No.15、GKB2200LT 本体部品_No.4、BK23AL 本体部品 ホンタイニギリB_No.4、GKB2201G 本体部品_No.4、GKB2601L 本体部品_No.4、MB200-1L 本体部品_No.13、MB235SPG 本体部品_No.12、MB2610G 本体部品_No.15、NK23B L 本体部品_No.11、OS23KL 本体部品_No.10、BCS303RS 本体部品_No.18など
スクリュ 4X8 BIGM(丸山製作所)スクリュ 4X8BIGM(丸山製作所)
32税込35
1個
8日以内出荷
図解NoGKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.11、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.14、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.14、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、BL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.12、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.11、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14など
RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
20,980税込23,078
1箱(10個)
66日以内出荷
2NO-2NC 12VDC高速応答時間 8ms
極数6端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式接点最大許容電流(A)6
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-BL~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-BL~)CKD
28,704税込31,574
1個
23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動・片ロッド形
電磁ロック・セーフティドアスイッチ リリースキー BUHINシリーズ omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ リリースキー BUHINシリーズomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
耐外風高性能特性耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)ギャラリ着脱可能水切り穴付建材試験センター証明番号:第01EG022号防火設備該当品BL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷
耐外風高性能特性耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)ギャラリ着脱可能水切り穴付建材試験センター証明番号:第01EG022号防火設備該当品BL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
9,198税込10,118
1台
7日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら