カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「d4c-1460」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-14シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-14シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-14シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-14シリーズコノエ
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-14シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-14シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-14シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-14シリーズコノエ
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ7 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ7鈴木ブロンズ継手
439税込483
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HU Φ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●全長L:55●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001460アズワン品番67-4858-82