カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「d4d-2121n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • リミットスイッチ ローラレバー 富士電機

    リミットスイッチ ローラレバー

    富士電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • セーフティ・リミットスイッチ omron(オムロン)

    セーフティ・リミットスイッチ

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IP67動作方式スローアクション
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D07 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D07

    Sensata / Crydom
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D12 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D12

    Sensata / Crydom
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 12 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 400 V●最小電圧制御 : 3.5 V dc●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.1 msV dc●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●高さ : 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット omron(オムロン)

    形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    機械的耐久性2万回以上
  • Solid State Relay Sensata / Crydom

    Solid State Relay

    Sensata / Crydom
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
  • ソリッドステートリレー 1 Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 1

    Sensata / Crydom
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • マーキングペン WEN

    マーキングペン

    WEN(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
    用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。種別エアー式質量(g)170空気消費量(m3/min)0.025胴径(Φmm)17.3振動数毎分500~600ストローク本体長さ(mm)160使用空気圧(kg/cm2)4~7線の太さ中字
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。