カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)

「d4f-202」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C4F MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C4FMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C4F MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C4FMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンドル(R)アウター (D202) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (D202)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ハンドル(R) R.ドアー アウタ (D202) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) R.ドアー アウタ (D202)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (D202) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (D202)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (D202) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (D202)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (D202) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (D202)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リフト ゲート (D202) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (D202)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷