カテゴリ
- 制御機器(13)
- 作業工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「d4n 1120」の検索結果

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から84日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から84日以内出荷タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から84日以内出荷定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
インダストリーナイフ 刃先調整固定式
Slice(スライス)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10559は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)155×34.3×21.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)74深さ(mm)79±0.3刃先(mm)120×17.5×1.3適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
スリムペンカッター 刃先調整固定式
Slice(スライス)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10476は、ペンカッター 10513をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を2段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。用途カッターナイフ寸法(mm)139×21.7×12.15質量(g)21.2深さ(mm)切り口:12ブレード#10404×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から107日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
MLミニリミットスイッチ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A接点構成1c耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から62日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
ユーティリティーカッターナイフ 刃先調整固定式
Slice(スライス)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10550は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定でできできます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。寸法(mm)153.83×35.64×21.18質量(g)66深さ(mm)20±0.2
ユーティリティーカッターナイフ 刃先自動収納式
Slice(スライス)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10554刃先自動収納型は、本体中央のグリンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。寸法(mm)153.83×35.64×21.18質量(g)68深さ(mm)20±0.2
セーフティカッター
Slice(スライス)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴材質(刃)セラミック材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>寸法(mm)61.24×30.76×5.71質量(g)6
セラミック製バリ取りツール
ワークフィニッシャー(18件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃厚(mm)1.5刃先角度(°)R30
セラミックカッター 替刃
SK11(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
セラミック替刃 ラウンド刃先
Slice(スライス)¥4,998税込¥5,4981パック(4枚)当日出荷1パックにつき両側刃セラミック刃4枚入り 丸みがかった刃先でより安全 1枚の刃で金属刃の20枚分相当 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち セラミック段ボールカッターのみに使用可 従来の金属刃より安全 非導電性、非磁性 絶対に錆びず、化学薬品に不活性 刃の交換の減少= 怪我の減少材質(刃)酸化ジルコニウム寸法(mm)33.3×6.26×1.33質量(g)1
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ D4N
omron(オムロン)¥3,598~税込¥3,958~1個61日以内出荷から84日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下
BLACK COVER QUICK
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
BLACK COVER QUICK
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
電源コード (アース付きメガネ型) 1.5m
unitech¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷RT112シリーズ、SL220シリーズ同梱のACアダプタに適合する電源コードです。上記モデルへの充電時にはこちらの電源コードのご利用を強くお勧めします。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28 (Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度400nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースI/O:USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2 (ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)メモリー6GB RAM / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)動作湿度(%)相対湿度:5 ~ 95 (結露ないこと)バッテリー容量(mAh)メイン:8800 (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2インジケータLED:LED, バイブレーター動作温度範囲(℃)動作温度範囲:-20~55、保存温度範囲:-40~70カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)落下衝撃(m)1.5 、MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV