2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ1コンジットタイプ 保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)300 衝撃(耐久)(m/s2)1000 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

移動しながらの手元作業でカンタン入力。手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。非常停止スイッチ付きもシリーズ化。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ