カテゴリ

  • オフィス家具(59)
  • 制御機器(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 厨房用品(23)
  • 物流用品(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業工具(18)
  • バイク部品(15)
  • 清掃用品(13)
  • 電動工具(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 保管用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 日用品(8)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 梱包用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 安全用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 医療(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(4)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「d500」の検索結果

488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) 常盤産業

    脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)

    常盤産業(41件のレビュー)
    269税込296
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
  • 再生PPクリアーホルダー スマートバリュー

    再生PPクリアーホルダー

    スマートバリュー(4件のレビュー)
    209税込230
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に配慮した再生PPのクリアホルダー。
    乳白グリーン購入法適合厚さ(mm)0.2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン
  • ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成

    ドータイト 常温乾燥タイプ

    藤倉化成(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個(20g)
    当日出荷から14日以内出荷
    室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
    主成分アクリル樹脂・Ag保管温度(℃)室温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 防水・透湿腕カバー 勝星産業

    防水・透湿腕カバー

    勝星産業(2件のレビュー)
    459税込505
    1双
    当日出荷
    防水加工。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。
    用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等サイズフリー混率(%)ナイロン(裏地:ポリウレタンコーティング)特性防水、透湿
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • ライトエヴァシート(ドロヨケ) ライト

    ライトエヴァシート(ドロヨケ)

    ライト(113件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単! 車の身だしなみは足元から!
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • デザインナイフ NTカッター

    デザインナイフ

    NTカッター(9件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
    用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。トラスコ品番381-9272全長(mm)142質量(g)47グリップ径(Φmm)11刃厚(mm)0.38適合替刃BDA-200P・BDC-200P
  • 断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱カバー付シャワー出湯管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
    用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • リジッドラック リキマエダ

    リジッドラック

    リキマエダ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2台)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
  • ダイヤモンドチップ GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ

    GILSON(ギルソン)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
  • リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) TOSTEM(LIXIL)

    リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    829税込912
    1箱(2個)
    当日出荷
    既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
  • (90363)ナット ホンダ

    (90363)ナット

    ホンダ(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 洗面化粧台用スキマパッキン ミヤコ

    洗面化粧台用スキマパッキン

    ミヤコ(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
    材質TPO長さ(mm)500
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所

    万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ

    大黒製作所(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
    用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付トラスコ品番380-3007質量(g)810種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)810取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)25~43取手握り玉
  • 空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
    精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業その他ビットは別売りです。
  • ドカット リングスター

    ドカット

    リングスター(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK) 蓋も取り外し可能です。 耐荷重約500キロ。
    仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)トラスコ品番487-2614質量(kg)3.5(フタ)ブルー、(本体)ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)38耐荷重(kg)500引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)347外寸法・奥行(mm)359
  • HARD PRO(ベージュ/カーキ) アイリスオーヤマ

    HARD PRO(ベージュ/カーキ)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
    材質(本体)PP耐荷重(kg)20
  • セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)

    セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)

    TACT(タクト)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
    外径(Φmm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500
  • スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテック

    スライドレール 新17シリーズ

    アトムリビンテック(23件のレビュー)
    789税込868特価
    1組(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
    用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装セット内容左・右、各1本材質(車輪)POMシリーズ新17シリーズ推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
  • ノークロム5000 ヤナセ(柳瀬)

    ノークロム5000

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クロム未使用品 最高級鏡面仕上用
    用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0185質量(g)250サイズ(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
  • ドラムカー 京町産業車輌

    ドラムカー

    京町産業車輌(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    適合200L JISドラム全長(mm)1130材質(本体)スチールタイプ手動油圧リフト揚程(mm)180全高(mm)920
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
    材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)適合扉厚(mm)21~38付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ高さ(mm)12種類つまみつまみ径(Φmm)20.7
  • フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム PIAA

    フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム

    PIAA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ
    幅(mm)6
  • (91560)クリップ ホンダ

    (91560)クリップ

    ホンダ(16件のレビュー)
    135税込149特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series オリオン(ORION)

    ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series

    オリオン(ORION)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。 ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。
  • 補修用フィルムアンテナ アークヒル

    補修用フィルムアンテナ

    アークヒル(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    当日出荷
    ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。 ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具](3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
    用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル EPSON

    ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル

    EPSON(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
    用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書質量(kg)約4.1文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)定格電流(A)(最大)4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)保証期間無償:1年間(持込修理)書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53アズワン品番65-0394-55使用期間リボン推奨:2年商品タイププリンター
  • 極細HDMIケーブル 変換名人

    極細HDMIケーブル

    変換名人(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
    コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル変換タイプオス-オス
  • 亜鉛黒大折釘 DIY-ID

    亜鉛黒大折釘

    DIY-ID(1件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。 曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
    表面処理黒亜鉛メッキ
  • ストラットベアリング GMB

    ストラットベアリング

    GMB(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • センサーライトカメラ リーベックス

    センサーライトカメラ

    リーベックス(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
    用途防犯対策、ストーカー対策使用場所屋内・屋外軒下防水性IPX4相当対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素
  • エアダスタ 500mm パオック

    エアダスタ 500mm

    パオック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
    接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180適合流体空気
  • 錐丸テーパードリル THECUT

    錐丸テーパードリル

    THECUT(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
    材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
...