曜日別特売

サンボックス TP463

サンボックス TP463 - サンコー(三甲)サンボックス TP463 - サンコー(三甲)サンボックス TP463 - サンコー(三甲)サンボックス TP463 - サンコー(三甲)サンボックス TP463 - サンコー(三甲)サンボックス TP463 - サンコー(三甲)サンボックス TP463 - サンコー(三甲)サンボックス TP463 - サンコー(三甲)
仕様
(カード差し取付面)両長辺5、97、102、122型 両短辺16型
適合
TP460フタ、サンボックス460マドフタ
種別
463
材質
PP
タイプ
TP規格
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×503×288
適合カード差し
5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、16型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
626×458×263
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790000GL802 147446961474469620790000GL8021個ライトグレー670×503×288635×468×273626×458×26341.1(4190)79.5なし
1
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20790000GL802(名入れ) 121762491217624920790000GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー670×503×288635×468×273626×458×26341.1(4190)79.5あり
1
¥136,200
¥149,820(税込)
2以上
¥132,000
¥145,200(税込)
3以上
¥128,600
¥141,460(税込)
5以上
¥124,480
¥136,928(税込)
7以上
¥124,000
¥136,400(税込)
10以上
¥122,640
¥134,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする