カテゴリ
- オフィス家具(339)
- 自動車純正部品(219)
- 農業機械(160)
- バイク純正部品(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- 店舗什器・備品(107)
- メカニカル部品(83)
- 医療(78)
- 制御機器(76)
- 切削工具(54)
- 厨房用品(41)
- 物流用品(39)
- 科学研究・開発用品(39)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 卓上消耗品(31)
- 介護用品(29)
- 保管用品(27)
- 安全用品(23)
- 家電(23)
- 日用品(21)
- 清掃用品(21)
- 事務用品(21)
- 作業工具(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 防災用品(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- カー用品(16)
- 自動車補修部品(15)
- 梱包用品(14)
- 溶接用品(14)
- 機構部品(13)
- 建築金物(13)
- 農業・園芸資材(12)
- 安全標識(10)
- 自転車部品(10)
- 住設機器(9)
- 作業服(8)
- 測定用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 電動工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- エンジン工具(3)
- 電気材料(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(168)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- オカムラ(岡村製作所)(150)
- ホンダ(109)
- SMC(77)
- コノエ(41)
- ノーリツイス(41)
- エスコ(40)
- トヨタ(29)
- CKD(28)
- 内田洋行(26)
- LION (ライオン事務器)(26)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- イトーキ(21)
- サンワサプライ(19)
- トレード(19)
- アイリスオーヤマ(18)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- 三菱電機(16)
- ブランドをもっと見る
「d510」の検索結果

ボトムグランドプレート2 W510×H12×D510mm ホワイトグレイ
摂津金属工業¥8,998税込¥9,8981式7日以内出荷底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内底部に取り付けます。機器を載せる場合にも使用できます。仕様●外形サイズ:W510×H12×D510mm●質量:3.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6451-95
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)¥5,345~税込¥5,880~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
再生PPクリアーホルダー
スマートバリュー(4件のレビュー)¥349税込¥3841パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷環境に配慮した再生PPのクリアホルダー。色乳白グリーン購入法適合厚さ(mm)0.2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥35,980税込¥39,5781袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
巣付排水目皿(挟み込型)
アウス¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から翌々日出荷ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)材質(本体)CAC203(クロームメッキ)フタの種類目皿
プラスチックダクト
未来工業¥5,898税込¥6,4881本当日出荷プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。全長(m)2材質プラスチック製
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
手指消毒用オートディスペンサー(つけかえ用)エブリア
IDEX¥4,498税込¥4,9481台当日出荷市販の液体アルコール手指消毒剤容器に取り付けて使用する新しタイプのオートディスペンサーです。 手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ手動の消毒に近いイメージで、非接触の消毒が出来ます。 既にある消毒剤容器を利用して使うことで、専用容器なども不要となり環境にも配慮した商品です。 ネジ径32mmの手指消毒剤容器に対応。 1日100回の動作で、約3~5かヵ月使用の省エネ長寿命設計。 3段階の噴射切替スイッチで、約3ml・1.5ml・0.7mlが選べます。使用場所屋内用色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×96(吸い込みチューブ・ストレーナは除く)質量(g)約125(付属品・乾電池は除く)材質本体:ABS樹脂、吸い込みチューブ:シリコンセンサー反射式赤外線センサー電源単4アルカリ乾電池×4本(別売)使用温湿度範囲温度:5度~35度、湿度30%~80%(結露無きこと)付属品セーフティリング、取扱説明書/保証書噴射量(mL/回)切替式(約0.7・1.5・3.0)繰り返し・詰め替え対応
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
ラバーダクトプロテクター
CHECKERS(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌日出荷歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム
振動ドリル
RELIEF(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。電源AC100V(50/60Hz)電流(A)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200
ワークシューズ・作業靴 GD-510
GDジャパン¥2,998税込¥3,2981足4日以内出荷から15日以内出荷樹脂先芯で軽量のダイヤル式ワークシューズ、片足約260g〈br〉運送業、物流倉庫作業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。形状ローカットタイプ留め具:ダイヤル式材質(甲被)ニット素材先芯樹脂標準質量(g/片足)約260±10機能軽量足幅3E材質(底部)EVA+合成ゴム甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
こて先
HAKKO(白光)¥40,980税込¥45,0781セット(10個)当日出荷から31日以内出荷400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先RoHS指令(10物質対応)対応
制御ユニット
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から4日以内出荷押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。用途リモコンブレーカ専用
シール形ディップスイッチ A6D
Aratas(旧:omron)¥489~税込¥538~1個当日出荷から101日以内出荷シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥139税込¥1531個当日出荷から14日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
【浅型】ダウンライト
コイズミ照明¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ランプLED材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36取付必要高(mm)36質量(kg)0.3演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25グリーン購入法適合
スコッチ・ブライト レッドバッファーパッド
3M(スリーエム)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷から18日以内出荷ポリエステル不織布に鉱物粒子を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックス表面の軽い洗浄および磨き作業に使用します。用途バフィング, 日常洗浄色赤
...