カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • トラック純正部品(10)
  • 制御機器(8)
  • 厨房用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「d6208」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(ダイハツ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ダイハツ)

    武蔵オイルシール工業(44件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーダイハツ
  • 機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    11,900税込13,090
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
    用途インターナル研削用。金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に粒度#170適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
  • ラフィネ ステンレス製ケーキサーバー24cm パール金属

    ラフィネ ステンレス製ケーキサーバー24cm

    パール金属
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ケーキをくずすことなくお皿に取り分ける事ができます。
    幅(mm)55全長(mm)240全長×幅W(mm)240×55
  • DMOSトランジスタアレイ 東芝

    DMOSトランジスタアレイ

    東芝
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DMOSトランジスタアレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MD62)ボデー ASSY,エア クリーナ ミツビシ

    (MD62)ボデー ASSY,エア クリーナ

    ミツビシ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)センサ,エア クリーナ エア テンプレチャ ミツビシ

    (MD62)センサ,エア クリーナ エア テンプレチャ

    ミツビシ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)カバー,エア クリーナ ミツビシ

    (MD62)カバー,エア クリーナ

    ミツビシ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)ボデー ASSY,エア クリーナ ミツビシ

    (MD62)ボデー ASSY,エア クリーナ

    ミツビシ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)キャップ,インレット マニホールド ミツビシ

    (MD62)キャップ,インレット マニホールド

    ミツビシ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)O-RING,INLE ミツビシ

    (MD62)O-RING,INLE

    ミツビシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)ボデー ASSY,エア クリーナ ミツビシ

    (MD62)ボデー ASSY,エア クリーナ

    ミツビシ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)カバー,エア クリーナ ミツビシ

    (MD62)カバー,エア クリーナ

    ミツビシ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)ホース,インレット マニホールド レゾネータ エア ミツビシ

    (MD62)ホース,インレット マニホールド レゾネータ エア

    ミツビシ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)NOZZLE,INJ ミツビシ

    (MD62)NOZZLE,INJ

    ミツビシ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)INSUL,LINE ミツビシ

    (MD62)INSUL,LINE

    ミツビシ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MD620)PAN ASSY,DUST 三菱ふそう

    (MD620)PAN ASSY,DUST

    三菱ふそう
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • (MD620)IDLE COMPENSATOR 三菱ふそう

    (MD620)IDLE COMPENSATOR

    三菱ふそう
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • (MD620)PACKING C 三菱ふそう

    (MD620)PACKING C

    三菱ふそう
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • (MD620)CASE ASSY 三菱ふそう

    (MD620)CASE ASSY

    三菱ふそう
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MD620)VALVE,VACUATOR 三菱ふそう

    (MD620)VALVE,VACUATOR

    三菱ふそう
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • (MD620)FILTER 三菱ふそう

    (MD620)FILTER

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (MD620)NUT,WING 三菱ふそう

    (MD620)NUT,WING

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
  • (MD620)PLATE,BUFFLE 三菱ふそう

    (MD620)PLATE,BUFFLE

    三菱ふそう
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • (MD620)WASHER,SEALING 三菱ふそう

    (MD620)WASHER,SEALING

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • (MD62)COLLAR,LINE ミツビシ

    (MD62)COLLAR,LINE

    ミツビシ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • (MD620)エレメント.エア 三菱ふそう

    (MD620)エレメント.エア

    三菱ふそう
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • KOA SMDレジスタ, 620Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD621J KOA

    KOA SMDレジスタ, 620Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD621J

    KOA
    249税込274
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)620許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 62Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD620J KOA

    KOA SMDレジスタ, 62Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD620J

    KOA
    169税込186
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)62許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • Panasonic SMDレジスタ, 6.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6201V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 6.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6201V

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)6.2定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 焼型 長角 東洋アルミエコープロダクツ

    焼型 長角

    東洋アルミエコープロダクツ
    5,798税込6,378
    1パック(100枚)
    5日以内出荷
    アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
    材質アルミ
  • STAY R.KNEE PAD    64262MB0820 ホンダ

    STAY R.KNEE PAD 64262MB0820

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6200V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6200V

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)620許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 62kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD6202V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 62kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD6202V

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)62定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
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
"d6208" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷