カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「d6236」の検索結果

オイルシール(ダイハツ)
武蔵オイルシール工業(44件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーダイハツ
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
Bague Bs D 42 - M 42 Diametres:54 x 1袋 10個入
Hutchinson¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 43、外径は 54 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:D42 - M42●外径:54mm●内径:43mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6236アズワン品番65-7937-91
スチール製ローラコンベヤR5726D型1500LX R5726DX1500Lシリーズ
マキテック取扱い終了重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用