カテゴリ
- メカニカル部品(1,453)
- オフィス家具(1,156)
- 切削工具(373)
- 物流用品(325)
- 配管・水廻り設備部材(313)
- 制御機器(274)
- パソコン/周辺機器(273)
- 厨房用品(265)
- 機構部品(253)
- 卓上消耗品(219)
- ねじ・ボルト・釘(196)
- 空調・照明・電設資材(158)
- 店舗什器・備品(144)
- 測定用品(138)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
- 作業工具(114)
- 農業機械(106)
- 自動車補修部品(99)
- 事務用品(85)
- カー用品(76)
- 建築金物(74)
- 家電(69)
- 安全保護具(62)
- 科学研究・開発用品(56)
- 日用品(55)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 農業・園芸資材(44)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 学童・教育用品(42)
- 電気材料(38)
- 清掃用品(37)
- 保管用品(29)
- 塗料(29)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
- 電動工具(28)
- バイク部品(22)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 防犯用品(22)
- 安全用品(21)
- 医療(21)
- バッテリー・電装(21)
- 肥料・農薬・除草剤・種(21)
- 研磨材(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 防災用品(16)
- 介護用品(16)
- 洗車・清掃(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- トラック用品・パーツ(14)
- 作業服(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 溶接用品(12)
- ヘルスケア(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 自転車部品(11)
- 洗剤・除去剤(10)
- 住設機器(9)
- 空圧工具(9)
- 安全標識(8)
- 整備工具・収納(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 救急・衛生(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 農具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- マスク(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 食品・飲料(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- CKD(68)
- FYH(日本ピローブロック)(96)
- KANA(片山チエン)(413)
- KITZ(キッツ)(63)
- NACHI(不二越)(108)
- NOK(68)
- NSK(日本精工)(150)
- NTN(エヌティーエヌ)(251)
- TKG(49)
- TRUSCO(72)
- アウス(45)
- エスコ(45)
- オカムラ(岡村製作所)(1,070)
- ダイヤトレンド(56)
- ハンマーキャスター(90)
- パール金属(85)
- ユーエイキャスター(83)
- 大阪魂(151)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d65」の検索結果

ロジス B6520K1 ジグザグカラー D65XHD40
バーテック¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷ブラシ幅は100mmで規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結して、ご使用頂くシステムです 全面植毛タイプ、スパイラルタイプの2種類であらゆる用途に対応可能です 様々な用途・環境に合わせてブラシタイプ(材質)を選択して頂けます 消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です ブラシを巻き替えるために、使用済のブラシをブラシメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です 購入前に、実際のブラシで毛の硬さを確認することができます。用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去、シール(ラベル)・フィルムの押え、搬送物のホコリ払い、パレットのクリーニング、袋包装の空気抜き、木材の切粉払いトラスコ品番805-1498材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)25穴径(Φmm)40セットスクリュー(M)M6(2x120°)台の直径(Φmm)65
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(224件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
GTH用取替部材 背面スペースカバーD65
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。奥行(mm)67.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ
エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から10日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)¥3,222~税込¥3,544~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
強力撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
外貼り専用網入り・複層ガラス断熱フィルム マジックミラー
リンテックコマース(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった。鉄線の入った「網入りガラス」、「複層(ペア)ガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。屋外仕様フィルム:耐光年数3年(屋外用なので、直射日光などにも強いフィルムです。)用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム色シルバー耐熱温度(℃)80
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
マイナスドライバー
ホーザン(13件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
グラファイトデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。商品タイプグラファイト
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
ワイパーブレード ミューテクノ AeroDesign
マルエヌ(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から14日以内出荷フレームのレバー構成をトーナメント式にすることで、ワイパー先端まで確実に押圧が掛かり、抜群の払拭性能を発揮します。また高速走行時の空気の流れもコントロールされ、ワイパーの浮き上がりを防止します。更にグラファイトラバーの採用で滑らかな払拭を実現しました。使用している樹脂は吸水率や変形率が低く、しかも耐油性に優れているため、確かな耐久性が確保されています。なお、どなたでも簡単に交換作業ができるUクリップ方式を採用しました。取り付け形状マルチUクリップ(9×3、9×4対応)商品タイプグラファイト
GROVE ステンレスウッドデッキビス
グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100本)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
コンクリート用ドリル
ベッセル¥719税込¥7911本当日出荷両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
...






































![L型カード立PET製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583896-201020-02.jpg)