カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 安全標識(4)
- 保管用品(3)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(1,455)
- KANA(片山チエン)(413)
- NTN(エヌティーエヌ)(251)
- 大阪魂(151)
- NSK(日本精工)(150)
- NACHI(不二越)(108)
- FYH(日本ピローブロック)(96)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- ハンマーキャスター(89)
- ユーエイキャスター(83)
- パール金属(83)
- TRUSCO(71)
- CKD(68)
- NOK(68)
- KITZ(キッツ)(63)
- ダイヤトレンド(56)
- アウス(52)
- TKG(49)
- エスコ(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「d65」の検索結果
特価

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品
(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
突っ張り耐震ポール
(143件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2本)当日出荷地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。用途家具の転倒防止に色白耐荷重(kg)200/2本使用時
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
(248件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷最も代表的な転がり軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。用途屋内の消防設備、安全対策に。仕様緑/白抜き材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5輝度高輝度表示内容非常口用認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
NWボックス
(44件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。用途工具・小物の収納に材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
青銅製グローブバルブ
(35件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491Kバルブ種類グローブバルブ
カード立て L型 アクリル
¥109~税込¥120~1個当日出荷透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。 飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。 見やすい角度が付いているL型のカード立てです。用途店舗のプライスカードやメニュー表示に。 会社のネームカードや案内表示に。材質透明アクリル厚さ(mm)1.8
クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
深溝玉軸受 6200番台 開放形
(52件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
デジタルマルチメータ
(15件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750
深溝玉軸受 6000番台 開放形
(39件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
防犯アラーム ストラップ付
(7件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。用途各種安全対策に材質ABS色ホワイト質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半音量(dB)(アラーム)約105
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。用途浴室、トイレ、廊下、玄関に付属品壁面取付ネジ(Φ4.8×50mm)×6、ナイロンプラグ(Φ8×40mm)×6材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)80仕上ヘアーライン
ツールチェスト 合体式
(42件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。用途電動工具から小物類までの保管、整理に。
ツールチェスト 合体式 BOX単体
(18件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷モノタロウの合体式ツールチェストと合わせて使えるボックスです。 単体として持ち運びも、合体して持ち運び(合体式ツールチェスト別売)も可能です。用途工具などの収納に。材質(本体)強化PP・スチール外寸法・幅(mm)495外寸法・高さ(mm)180外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)495×254×180外寸法・奥行(mm)254商品タイプ単体
深溝玉軸受 6800番台 開放形
(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800