カテゴリ

  • オフィス家具(5,205)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(632)
  • 自動車純正部品(339)
  • メカニカル部品(211)
  • 制御機器(158)
  • バイク純正部品(155)
  • 医療(125)
  • 測定用品(106)
  • 農業機械(98)
  • 物流用品(95)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 店舗什器・備品(78)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • 厨房用品(71)
  • 清掃用品(64)
  • 建築金物(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 家電(60)
  • 介護用品(54)
  • 農業・園芸資材(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • バイク部品(48)
  • 切削工具(46)
  • 自転車部品(46)
  • 日用品(40)
  • 空調・電設資材(38)
  • 住設機器(35)
  • 保管用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 建材・エクステリア(30)
  • カー用品(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 卓上消耗品(23)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 電動工具(21)
  • 作業工具(20)
  • 安全用品(19)
  • 事務用品(19)
  • ヘルスケア(18)
  • 防災用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電気材料(14)
  • 安全保護具(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 機構部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 安全標識(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 照明(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 梱包用品(5)
  • 完成車(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 縫製用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,274)
  • イトーキ(635)
  • SMC(614)
  • TOKIO(藤沢工業)(218)
  • ナイキ(192)
  • MAZDA(マツダ)(138)
  • スマイル[家具](104)
  • 内田洋行(100)
  • ホンダ(100)
  • ニッサン(88)
  • ミツビシ(87)
  • ニシキ工業(83)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • プラス[家具](80)
  • CKD(73)
  • アール・エフ・ヤマカワ(71)
  • サンワサプライ(63)
  • サンワダイレクト(61)
  • シグマ光機(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(231)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3,730)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
  • リサイクル・リビルト(7)
  • レンタル(3)
  • 修理(1)
  • 名入れ(5)
  • 組立・設置・取付(3,450)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d700」の検索結果

8,587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT KIJIMA(キジマ)オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCTKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
629税込692
1個
欠品中
ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
メーカーホンダ仕様デュアルクラッチ用主な適合車種NC700S/X
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(77件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
3,500税込3,850
1パック(100枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値ですブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)ダイコー(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1特性耐薬品性
純正インクリボン NEC PR-D700XX2-01 NEC純正インクリボン NEC PR-D700XX2-01NEC(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用
種別純正品適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相200V三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
ドカット大型オールインワンBOX リングスタードカット大型オールインワンBOXリングスター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。 本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。 中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)トラスコ品番487-2631質量(kg)3.1ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)33耐荷重(kg)370引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)330
B.Dニットシャツ(半袖) SA700 アルトコーポレーションB.Dニットシャツ(半袖) SA700アルトコーポレーション
3,698税込4,068
1着
翌々日出荷
消臭テープのデオスマイルを左右わき下に使用。汗のにおいを瞬時に消臭します。 チラリと見えるストライプとボタンダウンで、ワンランク上のポロを演出。 袖口のストライプがシャープな印象を強調。 デザイン性と機能性を兼ね備えたモデルです。 袖口のストライプがシャープな印象を強調。
仕様吸汗、速乾、消臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ニットシャツ混率(%)綿55・ポリエステル45対応シーズン春夏RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ローコスト一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステムローコスト一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)消費電流(mA)100~120光源(nm)635・可視赤色LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大80安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30動作湿度(%)90まで(結露なきこと)読取方向正逆両方向待機電流50~60mA動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート200スキャン/秒
リジッドラック リキマエダリジッドラックリキマエダ(10件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット(2台)
翌々日出荷から4日以内出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
239,800税込263,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ ノサックス建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロノサックス
8,798税込9,678
1足
当日出荷から8日以内出荷
飛び散る花火にも、ダンゼン強い!耐滑・耐摩耗性に優れる頑丈なVPゴム底。高強力・耐熱アラミド繊維縫糸使用。
足幅EEE形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1280(25.5cm)機能耐滑性、耐摩耗性、耐油性、耐熱性JIS規格JIS T8101 革製S種材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用) アークヒル補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用)アークヒル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(重量SD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)IBS
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
液晶保護フィルム Panasonic ポータブルカーナビ GORILLA CN-G710D / G700D / G1100VD / G1000VD 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic ポータブルカーナビ GORILLA CN-G710D / G700D / G1100VD / G1000VD 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonicポータブルカーナビ GORILLA CN-G710D /G700D/ G1100VD /G1000VD取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
F730-GK-D2 GRAVELKING 700×30C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F730-GK-D2 GRAVELKING 700×30C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)320推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
純正カラーインクリボンカートリッジ NEC  PR-D700XX2-11 NEC純正カラーインクリボンカートリッジ NEC PR-D700XX2-11NEC
4,498税込4,948
1本
当日出荷
カラー印刷用 インクリボンカートリッジ(4色)
種別純正品適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
交換用インクリボン(黒) NEC PR-D700XX2-02 NEC交換用インクリボン(黒) NEC PR-D700XX2-02NEC
5,898税込6,488
1セット(2個)
当日出荷
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
239,800税込263,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
RFシンプルテーブル W1200×D700 アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブル W1200×D700アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
置き場所を選ばないシンプルテーブル。細身の脚部ですっきりしたデザインですが、天板裏のフレーム構造により安定感があります。オフィスデスクとして使用したり、他のサイズと組み合わせて会議テーブルなど多目的にご使用いただけます。天板は丸角なので医療施設や教育施設にも適しています。4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。W1200×D700タイプ。
幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)700材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール質量(kg)18.6有効内寸(mm)(脚部)W1108×D558×H642耐荷重(kg)40外寸(mm)1200×700×700天板厚さ(mm)18本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×700総耐荷重(kg)40
昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ バウヒュッテ昇降式スタンディングデスク BHDシリーズバウヒュッテ
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途高さを変える。姿勢が変わる。しごとが変わる。簡単なレバー操作で約30cmの高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。通常のpcデスクにもなりますので、スピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事でという風に無理なく使い分けることができます。[単なる立ち仕事ではない]スタンディングデスクは単なる「立ち仕事」ではなく、眠気を解消したり、思考をリフレッシュしたり、運動不足の対策にと、様々な目的で使えるアイテムです。まずは一日30分、立つことから始めてみませんか。[入門向きスタンディングデスク]海外企業では広く普及しているスタンディングデスクですが、日本国内ではまだまだ認知度が低いようです。本製品は日本の家庭でも使いやすいコンパクトサイズに設計していますので、初めてスタンディングデスクを導入されたい方にもおすすめです。※デュアルモニターに対応するオフィス向きのワイドサイズも選べます※欧州ではEU指令の元、上下昇降式デスクの使用を奨励[スタンディングデスクで「正しい姿勢」を意識する]座っているときより立っているときの方が正しい姿勢を維持しやすくなります。背筋をピンと伸ばし、腰のS字カーブを意識しましょう。長時間椅子に座っているとついつい猫背になりがちです。猫背になってるな、と思ったらスタンディングデスクで立ち仕事。姿勢も思考もリフレッシュしましょう。[スタンディングデスクのある一日]まず立ち仕事を取り入れたいのは「朝一番」と「ランチ直後」。この時間に眠気でウトウトしてしまった経験は誰にでもあるものです。スタンディングデスクで眠気を吹き飛ばしましょう。メールチェックなどスピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事で、という風に仕事内容で使い分けるのもおすすめです。[引き出し付きで広々使える]引き出し搭載で、コンパクト性と十分な作業面積を同時に実現しました。デスクトップのキーボード置きとして使うも、資料を広げたり作業スペースとして活用するもあなた次第。[選べる2サイズ]◯コンパクトサイズ BHD-700 (幅70cm)部屋使いに最適なサイズ。コンパクトな天板サイズを採用しているため、部屋に置いても場所をとりません。 まずは自宅でスタンディングデスクを試したい方におすすめのモデルです。◯ワイドサイズ BHD-1000H (幅100cm)オフィス使いに最適なサイズ。デュアルモニターに対応するオフィス向きのスタンディングデスクです。◯BHD-1200H(幅120cm)オフィスで最も使われている天板幅120cmタイプ。100cm幅以上にデュアルモニター(24インチの場合)にも余裕をもって対応可能です。[こんな人におすすめ]・夕方にもなるとほぼ集中力が尽きている・昼食後に座ってデスクワークをしていると猛烈な睡魔に襲われる・腰痛・ヘルニア・痔持ちで椅子に座るのがつらい・仕事の時間を利用して、ながら運動がしたいなど寸法H(mm)755~1175耐荷重(kg)40未満寸法D(mm)450~725材質(天板)合成樹脂化粧繊維板昇降方式手動昇降昇降範囲(mm)755~1175
丈夫なポリ袋 ケミカルジャパン丈夫なポリ袋ケミカルジャパン
589税込648
1個(30枚)
当日出荷
材質高密度ポリエチレン質量(kg)1耐冷温度(℃)-30
ダイカスト床付戸当 ビス穴 APLUS(クマモト)ダイカスト床付戸当 ビス穴APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)IBS
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
61,980税込68,178
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
RFシンプルテーブル W1000×D700 アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブル W1000×D700アール・エフ・ヤマカワ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
置き場所を選ばないシンプルテーブル。細身の脚部ですっきりしたデザインですが、天板裏のフレーム構造により安定感があります。オフィスデスクとして使用したり、他のサイズと組み合わせて会議テーブルなど多目的にご使用いただけます。天板は丸角なので医療施設や教育施設にも適しています。4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。W1000×D700タイプ。
幅(mm)1000高さ(mm)700奥行(mm)700材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール質量(kg)15.9有効内寸(mm)(脚部)W908×D558×H642耐荷重(kg)40外寸(mm)1000×700×700天板厚さ(mm)18本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700総耐荷重(kg)40
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)IBS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から46日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
パワーアジャスター HAKKO(白光)パワーアジャスターHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。
対象機種RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID電圧(V)100プラグ平形
電動ドライバー ホーザン電動ドライバーホーザン
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.33MB)振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
インクリボンカートリッジセット(黒) NEC PR-D700XX2-06 NECインクリボンカートリッジセット(黒) NEC PR-D700XX2-06NEC
8,698税込9,568
1個
当日出荷
エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 212
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
364,000税込400,400
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質本体・排気管/PP、扉/PVC寸法(mm)700×530×900(990)質量(kg)29.2電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)照明LED照明灯(7W)×1本アズワン品番1-6144-21開口部(mm)600×550排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
330,000税込363,000
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)電源(V)AC100(50/60Hz)排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り材質本体・排気管/PP、扉/PVCセット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本開口寸法(mm)600×550質量(kg)29.2(ファンユニット含む)仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)アズワン品番1-6144-11
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
330,000税込363,000
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。 片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)開口部(mm)600×550材質本体・排気管/PP、扉/PVC風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り照明庫内:蛍光灯(15W)×1本排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)質量(kg)29.2(ファンユニット含む)セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本アズワン品番1-6144-11
ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)ダイヤモンドドリル三和製作所(三和バイト)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド(PCD)
アルティア下段デスクユニット ナビス(アズワン)アルティア下段デスクユニットナビス(アズワン)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
ワゴンやごみ箱などを下部に収納するためのデスクユニットです。 組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
アルティア収納扉ユニット プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア収納扉ユニットプロシェア(ナビス/アズワン)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
窓有りの商品は大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。収納扉ですので、扉を開いたままでも邪魔になりません。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス棚板数(枚)2棚板調整ピッチ(mm)50
アルティア下段デスクユニット (引出し付) ナビス(アズワン)アルティア下段デスクユニット (引出し付)ナビス(アズワン)
123,380税込135,718
1台
当日出荷から10日以内出荷
鍵付きの引出しが付いています。 鍵付き(共通キー2本付属)。 組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×333×138
...