カテゴリ

  • オフィス家具(11,973)
  • ねじ・ボルト・釘(4,102)
  • 切削工具(2,780)
  • メカニカル部品(1,845)
  • 機構部品(1,661)
  • 制御機器(1,035)
  • 物流用品(918)
  • 配管・水廻り設備部材(821)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(818)
  • パソコン/周辺機器(799)
  • 農業機械(738)
  • 空調・照明・電設資材(559)
  • 測定用品(556)
  • 作業工具(548)
  • FA担当者のオススメ新商品(510)
  • バイク部品(323)
  • 保管用品(276)
  • 自動車補修部品(223)
  • 建築金物(215)
  • 電気材料(193)
  • 家電(185)
  • 店舗什器・備品(159)
  • 油圧機器・油圧ホース(158)
  • 厨房用品(153)
  • 防犯用品(133)
  • 研磨材(121)
  • 事務用品(120)
  • 電動工具(102)
  • 日用品(87)
  • 船舶用品・漁業資材(87)
  • 建材・エクステリア(83)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • カー用品(71)
  • 卓上消耗品(70)
  • 作業服(70)
  • 梱包用品(64)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 溶接用品(50)
  • 清掃用品(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(49)
  • 安全保護具(43)
  • 学童・教育用品(43)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 縫製用品(32)
  • 介護用品(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 空圧工具(25)
  • 自転車部品(23)
  • 農具(23)
  • 医療(22)
  • 防災用品(20)
  • 住設機器(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 安全用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 安全標識(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 食品・飲料(13)
  • ヘルスケア(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • テープ(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 洗車・清掃(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • マスク(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 理美容(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 手袋(3)
  • エンジン工具(3)
  • 塗料(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「d8」の検索結果

関連キーワード
33,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D8-リテーナ NBK(鍋屋バイテック会社)D8-リテーナNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途D8スタッドの脱落防止に。
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
D8-RR リセプタクルーリベットプレート NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RR リセプタクルーリベットプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
D8カップ NBK(鍋屋バイテック会社)D8カップNBK(鍋屋バイテック会社)
99税込109
1個
当日出荷
D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーマイナス溝NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
D8-RC リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RC リセプタクルークリップオンNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)3.4寸法D1(Φmm)14.6寸法a(mm)1.3寸法L2(mm)14
D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイングNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L1(mm)7.2寸法a(mm)1.2寸法D1(Φmm)15.5スタッド径(Φmm)4
D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオンNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
Aterm 7200D8BE NECAterm 7200D8BENEC
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
D8-RS リセプタクルースナップイン NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RS リセプタクルースナップインNBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム表側からはめ込むリセプタクル。 角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/三価クロメート処理
D8スタッドープラス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドープラス溝NBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8十字穴番号No.2
D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイングNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法d(mm)5.2寸法a(mm)2寸法D(mm)6スタッド径(Φmm)6
D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
当日出荷
フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8BX009 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8BX009ELPA(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8BX NW-D8BX-009 NET-FD8GX
用途◇適合洗濯機: BW-D6LV BW-D6MV BW-D6PV BW-D7FV BW-D7LV BW-D7MV BW-D7PV BW-D8FV BW-D8GV BW-D8HV BW-D8JV BW-D8KV BW-D8LV BW-D8MV BW-D8PV NW-D6BX NW-D6CX NW-D6EX NW-D6HX NW-D7FX NW-D7GX NW-D7HX NW-D7JX NW-D7KX NW-D7PXE9 NW-D8BX NW-D8CV6 NW-D8CX NW-D8CXHN NW-D8EX NW-D8FX NW-D8GX NW-D8HX NW-D8JX NW-D8JXE5 NW-D8KX NW-D8LX NW-D8MX NW-D8PX NW-D8PXE9 NW-D8SX適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-D8BX009
SUS410 ピアス(サラD8 九飛勢螺SUS410 ピアス(サラD8九飛勢螺
667税込734
1袋(24個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号#2ねじの呼びd5
ステン+サラコ D8 コアタマ(T) 大阪魂ステン+サラコ D8 コアタマ(T)大阪魂
667税込734
1袋(67個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法K(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
ステン(+)トラスコ D8コアタマ 大阪魂ステン(+)トラスコ D8コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(36個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス穴の形状十字穴ねじの呼びM4
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8AX069 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8AX069ELPA
1,043税込1,147
1個
翌々日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-D8AX NW-D8AX-069 NW-D8AX-011
用途◇適合洗濯機: NW-7AX NW-7BX NW-8AX NW-8BX NW-CSD80A NW-D8AX NW-S8AX NW-T8BX適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-D8AX069
GBステン(+)トラス D8 オオアタマ 大阪魂GBステン(+)トラス D8 オオアタマ大阪魂
667税込734
1袋(54個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8AX070 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8AX070ELPA
1,043税込1,147
1個
翌々日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8AX NW-D8AX-070 NW-D8AX-075
用途◇適合洗濯機: NW-7BX NW-8BX NW-CSD80A NW-D8AX NW-T8BX適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-D8AX070
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-D8 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-D8ノーブランド
29,980税込32,978
1セット(4本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Satelio DUO8/Satelio DUO8FサイズA3適合機種メーカーリコー(RICOH)適合純正型番【リコー】 DUOマスター8(A3)
ジオメットステン(+)トラスコ D8コアタマ 大阪魂ジオメットステン(+)トラスコ D8コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじの呼び4
SUS305 FRX(ナベホソメD8 大阪魂SUS305 FRX(ナベホソメD8大阪魂
19,414税込21,355
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS305寸法H(mm)3適合板厚(mm)2.8頭部形状ナベ寸法Dk(Φmm)8ねじの呼び4
D8 .17 SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂D8 .17 SUSトライウィング(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)16番号リセス:#4寸法k(mm)2.92呼び径dM4寸法dk(mm)8.17
ステン(+)サラコ D8コアタマ 大阪魂ステン(+)サラコ D8コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM5
GB SUS410 ピアス(サラD8 大阪魂GB SUS410 ピアス(サラD8大阪魂
9,818税込10,800
1袋(500個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410タイプ小頭十字穴番号#2頭部径(Φmm)8最小素地厚(mm)1.6頭部高さ(mm)2.3ねじの呼びd5ねじ外径(mm)5
ホワイト SUS410 ピアス(サラD8 大阪魂ホワイト SUS410 ピアス(サラD8大阪魂
9,996税込10,996
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410タイプ小頭十字穴番号#2頭部径(Φmm)8最小素地厚(mm)1.6頭部高さ(mm)2.3ねじの呼びd5ねじ外径(mm)5
ユニクロ プレミアムケイテンラッパD8 大阪魂ユニクロ プレミアムケイテンラッパD8大阪魂
667税込734
1袋(156個)
翌々日出荷
サイズ3.5×22寸法L(mm)22寸法d(mm)8ねじ径d3.5
ジオメットステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂ジオメットステン(+)Aサラ D8コアタマ大阪魂
4,072税込4,479
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)8ねじの呼び5
ステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂ステン(+)Aトラス D8コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
長さ(mm)60十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
BKステン(+)トラスコD8コアタマ 大阪魂BKステン(+)トラスコD8コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(46個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス穴の形状十字穴ねじの呼びM4
SUS410 エバタイト(+)トラスD8 大阪魂SUS410 エバタイト(+)トラスD8大阪魂
667税込734
1セット(46個)
翌々日出荷
長さ(mm)20タイプコアタマ寸法d(mm)3.97寸法d3(mm)2.93寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.1ねじの呼び4
ユニクロ (+)ケイテンラッパ(Y)D8 大阪魂ユニクロ (+)ケイテンラッパ(Y)D8大阪魂
667税込734
1袋(166個)
翌々日出荷
サイズ3.5×22寸法d(mm)8寸法S(mm)全ねじねじ径d3.5
ホワイト(+)ケイテンラッパ(Y)D8 大阪魂ホワイト(+)ケイテンラッパ(Y)D8大阪魂
667税込734
1袋(106個)
翌々日出荷
サイズ3.5×22寸法d(mm)8寸法S(mm)全ねじねじ径d3.5
ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W 大阪魂ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W大阪魂
667税込734
1袋(57個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法C(mm)0.3寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
GB ステン(+)サラコ D8コアタマ 大阪魂GB ステン(+)サラコ D8コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理GB頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM5
BK SUS410 ピアス(ウストD8 大阪魂BK SUS410 ピアス(ウストD8大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号#2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6ねじ部長さ(mm)全ねじ
ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂ステン(+)Aサラ D8コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)8ねじの呼び5
H1.5ステン(+)サラコ D8 (Uカット 大阪魂H1.5ステン(+)サラコ D8 (Uカット大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
...