カテゴリ

  • 機構部品(394)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 作業工具(18)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,444)
  • 大阪魂(3,312)
  • WIDIA(518)
  • BIGM(丸山製作所)(377)
  • 水本機械製作所(369)
  • TRUSCO(345)
  • KANA(片山チエン)(327)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(303)
  • CKD(289)
  • メディアカバーマーケット(282)
  • イスカル(279)
  • 廣杉計器(270)
  • ホンダ(259)
  • ワルター(256)
  • タイテックス(245)
  • エスコ(244)
  • 黒田精工(242)
  • Panasonic(パナソニック)(198)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(479)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d8」の検索結果

関連キーワード
480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
  • 六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    延長ナット、高さ=ネジ径x3

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スイベル・ナット/小さな取付面

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
  • ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプル・クランプ/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プッシュプル・クランプ/標準スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
  • リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。耐食性があります。ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
    用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)寸法l7(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランプ・ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
    用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ソケットピン(スプリング加圧ボール付)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
    用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
  • ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドル保護スリーブがミスヒット時の保護として機能。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4.410g)、D100mm(総重量 7.050g)。この製品は 3399.107 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:100 mm、重量:7.3 kg) 製品グループの1モデルです
    用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)7.3直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025.5 ×209 ×101RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    SUPERCRAFT無反動スレッジハンマーのチューブ状ヘッド内部にはスチールショットが充填されています。打撃面がワークに接触した際、このスチールショットのエネルギーがわずかに遅れて伝達されることで反動が低減され、打撃エネルギーを効率よく吸収します。その結果、非常に強力な打撃力を実現します。さらに、一般的なスチールハンマーと比較して、安全性の向上、関節への負担軽減、騒音低減にも寄与します。交換可能なインサートは優れた打撃特性を備え、最大強度と高い耐久性を両立しています。押出成形による非常に均質な材質で、射出成形プラスチックと比べて耐摩耗性・耐久性に優れ、低温環境でも欠けることがありません。3層構造ハンドルは、破断しにくく柔軟なグラスファイバー製コアに、人間工学設計のポリプロピレン層とエラストマー層を組み合わせた構造です。油やグリースが付着した手でも確実なグリップを確保します。ヘッドには耐摩耗性の高い粉体塗装が施され、防錆性にも優れています。ハンドル保護用スリーブにより、打ち損じ時のハンドル損傷を防止します。アルミ製ウェッジとセーフティピンにより、ヘッドとハンドルは確実に固定されています。すべての溶接部はロボットによる完全溶接で、高精度かつ高品質です。打撃プレートとハンマーヘッドは強固に溶接されており、最大負荷時でも内部のスチールショットが漏れることはありません。本仕様は、ヘッド径D80mm(総重量4.750g)およびD100mm(総重量7.300g)の2サイズをご用意しています。さらに、ショートハンドル仕様としてD40mm、D50mm、D60mm(品番:3399.040、3399.050、3399.060)もラインナップしています。無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4410g)。この製品は 3399.081 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:80 mm、重量: 4.8 kg) 製品グループの1モデルです
    用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880.5 ×196.6 ×81ヘッド径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート自立タイプ (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。径60mm と80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。HALDERベストセラーの進化版:【自立タイプ】ゴム複合材インサート(3202.2)が、腰にやさしい作業姿勢を実現し、かがみ込む回数を低減します。SIMPLEX ゴム複合材インサート。ブラック(黒)。中硬度。衝撃吸収性に優れた打撃クッション。無臭。超低摩耗で長寿命。D60mm・D80mm・D100mm の各サイズをラインアップしています。この製品は 3202.200 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材(黒色、自立タイプ) / (Φ: 100 mm) 製品グループの1モデルです
    用途高打撃を伴う作業、歪み取り作業、金型製作、プラント建設、組立・修理・保守作業用に。材質【インサート】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗直径(Φmm)100質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110 ×100 ×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    319税込351
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    179税込197
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    形状E最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    849税込934
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めブッシュ、カラー付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    839税込923
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    829税込912
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ形グリップ/アルミニウム、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ/アルミニウム、黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/強化スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/強化スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状ERoHS指令(10物質対応)対応
...