3,974件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)30 厚さ(mm)4.1 寸法(mm)7(Dia.)×4.1 直径(Φmm)7 電流(A)クランプ:5 シリーズV 静電容量460pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)145 最大定格電圧(V)AC:50、直流:65 バリスタ電圧(V)82 最大サージ電流(A)800 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm)16(Dia.)×20 直径(Φmm)16 高さ(mm)20 電圧(V)200dc 許容差±20% 静電容量82μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC
1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム 対応材質鉄、ステンレス、アルミ
1本
698 税込768
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 種別ドラム 使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
1個
558 税込614
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温) 付属品取扱説明書、単4乾電池×2 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30 本体質量(g)160 保証期間1年間 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

エンペックス気象計デジタルソーラー温湿度計
RoHS
◆温度、湿度表示。◆電池不要のソーラーパネル発電式。◆場所を取らないコンパクトボディ。◆卓上・背面マグネットの2WAY設置。◆快適温度、湿度範囲表示。環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く。背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH) 電源ソーラーパネル発電 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10 本体質量(g)33 保証期間6ヶ月間 設置方法卓上/背面マグネット 主材質ABS樹脂、PVC樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB)
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

1袋(15本)
特価
385 税込424
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし 電圧200 入力電源3相
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス 材質サーメット コーティングノンコーティング
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマ
材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング 刃形ストレート 被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)


先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。 電球の種類LED 2018年トラスコ掲載ページ7 0928
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
材質EPDM
1巻(2m)
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (801種類の商品があります)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状円筒型 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (939種類の商品があります)

最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用。超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。水平画角約98°の広角レンズにより、店舗やオフィスなどフロアを一望したモニタリングに最適。※アスペクト比16:9の場合
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

1本
389,800 税込428,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。
ケーブル長(m)2(8K対応) ケーブル種類スタンダード
1個
20,990 税込23,089
5日以内出荷

ヤシ殻成型炭 【ECOTAN】 uncle_b 動画あり
ココナッツ殻をリサイクルして作られた成型炭です。100%農業由来の天然成分で化学薬品無添加。無煙、無臭、火花(爆ぜ)が出にくい成型炭です。通常の木炭に比べておよそ2倍長持ちします。(高温かつ長い燃焼時間=約2時間)
用途バーベキュー用燃料 燃焼時間(時間)約2
1個(15kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)7.9 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)15.2 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)5/16 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。電気ノイズの多い環境での使用が可能です。危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)。GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mm トラスコ品番394-2661 電源(V)リチウムイオン充電池パック 電源リチウムイオン充電池パック 深度(m)【探索】30
1台
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷

1袋(9本)
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


衿元リボン。作り込みリボンで一緒に洗濯可能。リボンを無くす心配もありません。前開きの仕様。前開きのスナップボタンで簡単に脱ぎ着ができます。
仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、ECO、消臭テープ 材質ポリエステル100% 生地ジェントリーニット
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 材質(本体)A2017 質量(g)130 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 ねじ寸法MM5/M4 軸方向変位(mm)0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1212種類の商品があります)

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ 上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。 動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。 裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用! 主役は軽快な一重仕立てで美フォルムなプルオーバー
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て グレイ 混率(%)ポリエステル100 生地メランジニット 色番2 ポケット左右箱ポケット 性別女性用
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファインクロス (ポリエステル100%)。高級感のある変化組織と深みのある色合いがフォーマル感をアップ。動きに追従する2WAYストレッチで快適な着心地を叶えます。
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷