カテゴリ
- 自動車純正部品(191)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 自動車補修部品(50)
- 制御機器(38)
- パソコン/周辺機器(28)
- 空調・照明・電設資材(26)
- メカニカル部品(24)
- 切削工具(22)
- バイク部品(15)
- 溶接用品(12)
- 測定用品(12)
- バイク純正部品(11)
- 作業工具(10)
- 医療(9)
- 家電(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(7)
- 機構部品(6)
- 建築金物(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空圧工具(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(119)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(60)
- ミツビシ(38)
- エスコ(33)
- SMC(23)
- ホンダ(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- コガネイ(15)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(12)
- NACHI(不二越)(11)
- ミヤコ自動車(9)
- omron(オムロン)(8)
- 日動工業(7)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- トヨタ(7)
- NSK(日本精工)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- セキスイ(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「da-01」の検索結果

DA-1刃折器+コガタオートロックカッター
オルファ(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。色黄色、黒トラスコ品番381-1034質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
ディスポ食事用エプロン DA-1シリーズ
ナビス(アズワン)¥2,798税込¥3,0781袋(80枚)翌々日出荷トレー等の下に敷いてお使いいただけるサイズです。首回りは両面テープで調節できます。寸法(幅W×長さL)(mm)620×670材質PP(ポリプロピレン)不織布 ※PE(ポリエチレン)ラミネート加工首廻り(cm)約62.5アズワン品番7-835-01
ディスポ食事用エプロン DA-1シリーズ ポケット付
ナビス(アズワン)¥2,398税込¥2,6381袋(80枚)翌々日出荷安心のポケット付です。首回りは両面テープで調節できます。材質PP(ポリプロピレン)不織布 ※PE(ポリエチレン)ラミネート加工幅×丈(mm)400×430深さ(mm)【ポケット】約80首廻り(cm)約64.5仕様ポケット付アズワン品番7-836-01
DA-1 透明無地 底ガゼットテープ付(大)
cotta¥999税込¥1,0991枚(100枚)3日以内出荷使い勝手のよい底マチ袋です。 厚みのあるお菓子をスマートに入れることができます。材質OPP30寸法(mm)125×H130(底マチ15、ベロ35)
エムケーダクト 固定バンド
マサル工業¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷●ダクトの固定に使用します。用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C 4in1 ドッキングステーション(USB PD/87W・HDMI/4K・VGA/1080p・USB3.0/Type-A)
AFF WARE(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。材質アルミニウム合金、ABS樹脂色グレー質量(g)43対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS最大解像度4K接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87WUSBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
TD鋼製束
タカヤマ金属工業(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
アルミガーデンエッジ
タカショー¥9,298税込¥10,2281枚翌々日出荷から5日以内出荷庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能色シルバー
マックスウィン メディアアダプター DA-MED01
MAXWIN¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・マックスウィンのメディアアダプター、DA-MED01です。セット内容本体×1、USB変換アダプター(Type-A to Type-C)×1、USB電源補助ケーブル×1対応機種KENWOOD:DMX5523SAZ/DMX5523S/DDX5020SR、Pioneer:FH-8500DVS/DMH-SZ500/DMH-SZ700/DMH-SF500/DMH-SF600、ALPINE:DA7-WL、ATOTO:ディスプレイオーディオ全般対応iPhone(iOS10以降)、Android(Android11以降)寸法(cm)約8×4×1.5保証期間1年間保証適合車種2016年以降に製造された有線Apple CarPlayとタッチ操作に対応したナビゲーション及びディスプレイオーディオ搭載車。(※すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではございません。)ケーブル長(cm)10
USB-HDMI/VGA ディスプレイアダプタ(2画面同時出力対応・Win/Mac両対応)
AFF WARE¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・USBポートからHDMI/VGAに変換し映像出力できるUSB-HDMI/VGAディスプレイアダプタ。・WindowsとMacに両対応。・HDMIとVGAの2画面同時出力に対応。・拡張モード、複製モードの2種類の表示モードから選べます。・本体に内蔵のドライバーをインストールするだけで簡単に使用できます。・持ち運びに便利なUSBケーブル一体型の軽量コンパクト設計。材質アルミニウム合金、ABS樹脂色ブラック質量(g)42対応OSWindows 7/8/10/11、MacOS 10以降最大解像度1080p(1920×1080)接続端子PC:USB2.0(Type-A)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)サイズ(mm)62×40×15(ケーブル含まず)電源供給方式バスパワー(電源不要)ポート映像出力ポート:HDMI(最大1080p)/VGA(最大1080p)、音声出力ポート:3.5mmオーディオジャック
ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計幅(mm)178容量(mL)(捕集ビン)450高さ(mm)311奥行(mm)300電源(V)単相100排気速度(L/min)12/15到達圧力(kPa)6.6電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)39/43ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
ポータブルアスピレーター(ドライ型)
ULVAC(アルバック)¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。アズワン品番1-686-01付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付きトラスコ品番421-8302質量(kg)8電源AC100V 40W仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ吸気管径(Φmm)(外径)9到達圧力(kPa)6.6排気速度(L/min)(50Hz時)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
ポータブルアスピレーター
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781個(1個)翌々日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL質量(kg)8寸法吸気口:外径9mmΦ電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz大きさ178×300×311mm排気速度12L/分(50Hz)
DisplayPort to HDMI ケーブル
Vodaview¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。仕様HDCP:2.2色黒規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMIHDCP対応HDCP:2.2対応
...