マックスウィン メディアアダプター DA-MED01

マックスウィン メディアアダプター DA-MED01 - MAXWINマックスウィン メディアアダプター DA-MED01 - MAXWINマックスウィン メディアアダプター DA-MED01 - MAXWINマックスウィン メディアアダプター DA-MED01 - MAXWINマックスウィン メディアアダプター DA-MED01 - MAXWINマックスウィン メディアアダプター DA-MED01 - MAXWINマックスウィン メディアアダプター DA-MED01 - MAXWINマックスウィン メディアアダプター DA-MED01 - MAXWIN

・マックスウィンのメディアアダプター、DA-MED01です。

セット内容
本体×1、USB変換アダプター(Type-A to Type-C)×1、USB電源補助ケーブル×1
対応機種
KENWOOD:DMX5523SAZ/DMX5523S/DDX5020SR、Pioneer:FH-8500DVS/DMH-SZ500/DMH-SZ700/DMH-SF500/DMH-SF600、ALPINE:DA7-WL、ATOTO:ディスプレイオーディオ全般
対応
iPhone(iOS10以降)、Android(Android11以降)
寸法(cm)
約8×4×1.5
保証期間
1年間保証
適合車種
2016年以降に製造された有線Apple CarPlayとタッチ操作に対応したナビゲーション及びディスプレイオーディオ搭載車。(※すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではございません。)
ケーブル長(cm)
10
内容量
1個
注意
※ 商品写真はあくまでイメージです。実際の商品と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※本製品は同乗者がアプリ・動画を楽しむための製品です。運転者は走行中に画面を注視しないでください。
※アプリ動画再生はWi-Fiでインターネットに接続する必要があります。
※本製品にTVチューナーは内蔵していません。
※通信品質や電波状況などにより動画や音楽の再生がスムーズに行えない場合があります。
※内蔵アプリは配信元の都合により予告なくサービスを終了したり、本製品での動作対象外となる場合があります。内蔵アプリの将来にわたる動作に関して、一切の責任・保証を負いません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73588387DA-MED01
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする