カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- ヘルスケア(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
「da-10ml」の検索結果

サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤レンズ色赤形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
保温保冷もできるボトルカバーショルダー 1000ml
トーン¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷傷やからボトルを守ります。断熱材り3層構造で保冷保温できるボトルカバー。ストラップとハンドベルトで肩掛けや片手持ちができます。カバーだけで自立します。材質・表地/ポリエステル・中地/発泡ポリエチレン・裏地/ポリエステル(アルミコーティング)・ストラップ/PP・留め具/POM寸法(mm)100×100×305色ブラック![ディフューザー ボタニカルディフューザー 100mL 造花 植物 ラベンダーリネン キーストーン[生活雑貨]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79429327-260619-02.jpg)
ディフューザー ボタニカルディフューザー 100mL 造花 植物 ラベンダーリネン
キーストーン[生活雑貨]¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷お気に入りの香りを長く楽しめるリードディフューザーです。インテリアにもなるかわいいお花がお部屋を華やかに演出します。6種類の香りからお好みでお選びいただけます。火を使わないので様々なシーンでお使いいただけます。ギフトにもおすすめのパッケージ入りです。材質ガラス、プラスティック他容量(mL)約100直径×高さ(cm)約5×約9.5アズワン品番54-1491-33![ディフューザー ボタニカルディフューザー 100mL 造花 植物 ラベンダーラベンダー キーストーン[生活雑貨]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79430691-260619-02.jpg)
ディフューザー ボタニカルディフューザー 100mL 造花 植物 ラベンダーラベンダー
キーストーン[生活雑貨]¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷お気に入りの香りを長く楽しめるリードディフューザーです。インテリアにもなるかわいいお花がお部屋を華やかに演出します。6種類の香りからお好みでお選びいただけます。火を使わないので様々なシーンでお使いいただけます。ギフトにもおすすめのパッケージ入りです。材質ガラス、プラスティック他容量(mL)約100直径×高さ(cm)約5×約9.5アズワン品番54-1491-32
フレーバーライフ 精油 コリアンダー 10mL
フレーバーライフ¥2,398税込¥2,6381個(10mL)6日以内出荷スパイシーで透き通った香りが特徴です。コリアンダーは、パクチーの名で知られるタイ料理やベトナム料理などによく使われる香草の種からとれる精油です。リラックスさせ、元気を取り戻す助けになってくれます。香りの相性。どの精油とも調和がとりやすく、加えるとブレンドにすっきりとした爽やかさを与えてくれます。学名:Coriandrum sativum。原産国:エジプト。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:種子。「AEAJ表示基準適合認定精油」用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙色青・茶質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70配合配合精油:コリアンダー
RS PRO PMP製 メスシリンダー 10ml
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷素材 = PMP。容量 = 10ml。目盛 = あり。長さ = 140mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. 長尺シリンダー 透明 注ぎ口 目盛りが印刷された正確な測定 印刷目盛 クラスA、ポリメチルペンテン 耐薬品性 . 人気商品別売り. 10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 . 用途. ラボ 化学
ディスポパウダーサンプラー100 10mL
アイシス¥7,098税込¥7,8081本欠品中粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)10
フィルターホルダー 106型 コック付 ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 106シリーズ
宮本理研工業¥49,980税込¥54,9781個欠品中肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ストップコック(活栓)付きですから、減圧ろ過中、一時的に作業を停止する場合、真空ポンプを度々停止することなく、ストップコック(活栓)を閉めるだけでろ液を完全に止められます。106型(コック付)
フィルターホルダー 107型 脚・摺り付き ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 107シリーズ
宮本理研工業¥48,980税込¥53,8781個欠品中肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ろ過部に共通摺り合わせのジョイントが付いていますから、主にろ過液採取用に使用されています。(使用例は宮本理研工業社吸引ろ過装置303型・304型・305型をご参照ください。)、107型(脚・摺り付)TS24/40
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント HDPEボトルホルダー 1000ml
マクセル¥39,980税込¥43,9781本18日以内出荷バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトル(HDPE【本体】・PP【蓋】)の。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。1000mlの蓋つきHDPEボトルが付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:8126H-500(48個入り)、1000ml:8126H-1000(24個入り)用途品証・製造・調剤他材質HDPE/PP幅(mm)ボトルホルダー:170質量(g)242(ボトル+ホルダー)ボトル容量(mL)(採取)1000







![ディフューザー ボタニカルディフューザー 100mL 造花 植物 ラベンダーリネン キーストーン[生活雑貨]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79429327-260619-02.jpg)
![ディフューザー ボタニカルディフューザー 100mL 造花 植物 ラベンダーラベンダー キーストーン[生活雑貨]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79430691-260619-02.jpg)