カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「da-141」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンアダプター 因幡電工

    ドレンアダプター

    因幡電工
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • フリーレール カメダデンキ

    フリーレール

    カメダデンキ
    ¥52,980税込¥58,278
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A4/S型 クリップボード(ブルー) エスコ

    A4/S型 クリップボード(ブルー)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1枚
    翌日出荷
    材質再生紙寸法(mm)230×330色青サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
  • バイオ リデュー 255-OCA リスパック

    バイオ リデュー 255-OCA

    リスパック
    ¥869税込¥956
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
    材質バイオPET寸法(mm)146×108×16質量(g)4.9
  • BEENO  本立て 幅45cm 木製 小引出1杯 コイズミファニテック
    ブラウン
    ホワイト

    BEENO 本立て 幅45cm 木製 小引出1杯

    コイズミファニテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズの本立て
    用途本立て材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板質量(kg)4.2主材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ PVDコーティング ドリル用

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(14件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付

    NSK(日本精工)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51124 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51124

    NSK(日本精工)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)155番号【NSK】51124寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)141寸法D1(mm)122内径d(Φmm)120厚さT(mm)25寸法d1(mm)155取付関係寸法(最大Da)(Φmm)134取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51124
  • 単列アンギュラ玉軸受 7020AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7020AM

    NSK(日本精工)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    接触角(°)30外径D(Φmm)150幅B(mm)24番号【NSK】7020A寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)109取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141作用点a(mm)48.1呼び番号7020A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 自動調心玉軸受 2217K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2217K

    NSK(日本精工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)36番号【NSK】2217K寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)85取付関係寸法(最小da)(mm)94取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141呼び番号2217取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)58500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 歯研平歯車 協育歯車

    歯研平歯車

    協育歯車
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質黄銅形B1モジュール3圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列アンギュラ玉軸受 7020CTP4 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7020CTP4

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)150幅B(mm)24番号【NSK】7020CTYNP4寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)100作用点a(mm)28.7呼び番号7020C取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7020ATP5 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7020ATP5

    NSK(日本精工)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)150幅B(mm)24番号【NSK】7020ATYNP5寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)100作用点a(mm)48.1呼び番号7020A取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7020CTP5 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7020CTP5

    NSK(日本精工)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)150幅B(mm)24番号【NSK】7020CTYNP5寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)100作用点a(mm)28.7呼び番号7020C取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • ホルダー1C フロントフォークア 9501441000 ホンダ

    ホルダー1C フロントフォークア 9501441000

    ホンダ
    ¥509税込¥560
    1個
    5日以内出荷
  • 自動調心玉軸受 2217 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2217

    NSK(日本精工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)36番号【NSK】2217寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)85取付関係寸法(最小da)(mm)94取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141呼び番号2217取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)58500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 1217K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1217K

    NSK(日本精工)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】1217K寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)85取付関係寸法(最小da)(mm)94取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141呼び番号1217取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)49500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • ホルダー1W フロントフォークア 9501441200 ホンダ

    ホルダー1W フロントフォークア 9501441200

    ホンダ
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
  • 単列アンギュラ玉軸受 7020BM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7020BM

    NSK(日本精工)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    接触角(°)40外径D(Φmm)150幅B(mm)24番号【NSK】7020B寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)109取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141呼び番号7020B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 自動調心玉軸受 1217 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1217

    NSK(日本精工)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】1217寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)85取付関係寸法(最小da)(mm)94取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141呼び番号1217取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)49500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • ARCHI ABS スライトリアフェンダー 189-1441 PMC

    ARCHI ABS スライトリアフェンダー 189-1441

    PMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1441。販売備考:ロングテールカウル用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-
  • 単列アンギュラ玉軸受 7020ATP4 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7020ATP4

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    10日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)150幅B(mm)24番号【NSK】7020ATYNP4寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)100作用点a(mm)48.1呼び番号7020A取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • ホルダー1B フロントフォークア 9501441100 ホンダ

    ホルダー1B フロントフォークア 9501441100

    ホンダ
    ¥659税込¥725
    1個
    10日以内出荷