カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • メカニカル部品(83)
  • 切削工具(52)
  • 制御機器(20)
  • 溶接用品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(5)
  • 保管用品(4)
  • 作業服(4)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-150」の検索結果

関連キーワード
380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150CMF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150CMFSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150WSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150FSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150WM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150WMSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150BMSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
スリムシリンダ DA50X150 コガネイスリムシリンダ DA50X150コガネイ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スリムシリンダ DA32X150 コガネイスリムシリンダ DA32X150コガネイ
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X150 コガネイスリムシリンダ DA40X150コガネイ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA63X150 コガネイスリムシリンダ DA63X150コガネイ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA25X150 コガネイスリムシリンダ DA25X150コガネイ
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
スリムシリンダ DA20X150 コガネイスリムシリンダ DA20X150コガネイ
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイションアウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型ピカコーポレイション
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定天板寸法・幅(mm)300
組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業組立作業台 DAライトステップ長谷川工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等材質アルミキャスター径(Φmm)100最大使用質量(kg)120
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
230税込253
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
電子テープカッター(150mm幅モデル) エクト電子テープカッター(150mm幅モデル)エクト
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ) 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ)高速電機(富士製砥)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルアーム プロ クランプタイプ ノガデュアルアーム プロ クランプタイプノガ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
センターロック機構により強力にアームをロックします。 フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。 クランプ付
ダクト装入式ワンタッチダンパー 西邦工業ダクト装入式ワンタッチダンパー西邦工業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質鋼板1.6t仕様(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー寸法A(mm)146寸法B(mm)137仕上メッキ
脱酸素剤 バイタロン PDA(自己反応型) 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PDA(自己反応型)常盤産業
539税込593
1パック(200個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ハイフレックス50 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス50Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1巻(15m)
3日以内出荷
長さ(m)15
伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ伸縮アルミフレキシブルダクトエスコ
9,890税込10,879
1本
翌日出荷
梱包時は1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ、ポリエステルフィルムピッチ(mm)鋼線/18耐熱温度(℃)-20~220
ハイフレックス50 小巻 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス50 小巻Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1巻(10m)
3日以内出荷
長さ(m)10
惣菜容器 バイオ リデュー 260B リスパック リスパック惣菜容器 バイオ リデュー 260B リスパックリスパック
659税込725
1袋(50点)
4日以内出荷
冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
材質バイオPET寸法(mm)150×108×17容量(mL)145質量(g)4.9
1/2"DRx150mm インパクトエクステンションバー エスコ1/2"DRx150mm インパクトエクステンションバーエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
全長(mm)150差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-59
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
8,648税込9,513
1個
翌々日出荷
チップ DNMX 住友電工ハードメタルチップ DNMX住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状菱形頂角55°逃げ角(度)0穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
Φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白) エスコΦ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数0.7エスコ品番EA940DA-150E
Φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青) エスコΦ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150A種類関連商品ベルト掛数0.7ボタン形状ボタン色
丸型樹脂バゲットバスケ 河淳丸型樹脂バゲットバスケ河淳
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(編面)PP、(フレーム)スチール寸法(mm)Φ322×H200(400)
Φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄) エスコΦ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数0.7エスコ品番EA940DA-150F
1500x750x735mm/500kg ワークベンチ エスコ1500x750x735mm/500kg ワークベンチエスコ
96,800税込106,480
1台
翌日出荷
天板厚さ(mm)32アズワン品番65-2292-50
チップ TNMX 住友電工ハードメタルチップ TNMX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0
チップ TNMX 住友電工ハードメタルチップ TNMX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)0メーカー従来品番TNMX160404穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150M種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150L種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数1.1エスコ品番EA940DA-150G
Φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤) エスコΦ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数0.7エスコ品番EA940DA-150D
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150H種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色