カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「da-15d」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1式
当日出荷から9日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ダイアフラム ULVAC(アルバック)ダイアフラムULVAC(アルバック)
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLFAMPHENOL
129税込142
1個
翌々日出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
TE Connectivity D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 15 極 DA, 5748676-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 15 極 DA, 5748676-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
98,980税込108,878
1箱(100個)
7日以内出荷
極数15シリーズAMPLIMITE材質(ハウジング)亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLFAMPHENOL
9,998税込10,998
1箱(100個)
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)接地終端処理シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクトパネル取り付け
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ(mm)2.74極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064TXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064TXLFAMPHENOL
9,298税込10,228
1箱(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLFAMPHENOL
10,980税込12,078
1箱(100個)
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)接地終端処理シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクトパネル取り付け
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15SAMPHENOL
189,800税込208,780
1セット(200個)
7日以内出荷
長さ(mm)39幅(mm)11.7ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
D-SUB CONN RCPT DA 15POS TH TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-SUB CONN RCPT DA 15POS THTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,098税込8,908
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:標準 種別:レセプタクル 製品群:AMPLIMITE HDP シリーズ コンタクト数:15 D Sub シェルサイズ:DA コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1390-15
D SUB コネクタ RCPT DA 15POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ RCPT DA 15POS TH日本モレックス(molex)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-29
防振ゴム ULVAC(アルバック)防振ゴムULVAC(アルバック)
1,598税込1,758
1式
当日出荷
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付
ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーターULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計幅(mm)178容量(mL)(捕集ビン)450高さ(mm)311奥行(mm)300電源(V)単相100排気速度(L/min)12/15到達圧力(kPa)6.6電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)39/43ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
D SUB バックシェル DA ダイキャスト 15WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D SUB バックシェル DA ダイキャスト 15WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-25
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
DAカード YAMAHA(ヤマハ)DAカードYAMAHA(ヤマハ)
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
96kHzに対応した8チャンネルのDAカード。 最大出力レベル=+18dBu bit長:24bit コネクター:D-sub25ピンx1(平衝) 最大出力レベル(+18dBu)は有償で+24dBu、+20dBu、または+15dBuに変更できます
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-59
シリンダサキカナグ BIGM(丸山製作所)シリンダサキカナグBIGM(丸山製作所)
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
規格MS450部品名称シリンダサキカナグ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.28MB)図解NoMRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.1、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.1、SD45 調圧装置部品_No.1、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.1、MRS90-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.1、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.1、SSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.49、SSA-S500A 動力噴霧機(2)部品_No.18、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.1、MS450DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.1、エクセル500 動力噴霧機 吸水 吐出弁部品_No.15、MRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.47、SSW-303C 調圧装置部品_No.1、SSW-400CM 調圧装置部品_No.1、MS450EC-3M 調圧装置部品_No.1、SSA-K400A 動力噴霧機(2)部品_No.15、MS450EC-3K 調圧装置部品_No.1、MRS90D-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MS450DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.1、MS450EA-M 調圧装置部品_No.1、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.1、SSW-400C 調圧装置部品_No.1、SSA-K500 動力噴霧機(2)部品_No.15、SPA-500 動力噴霧機 吸水、吐出弁部品_No.15、SSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.47、MS450EA- 調圧装置部品_No.1、MS450 調圧装置部品_No.1
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150WSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150BMSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150FSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150WM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150WMSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150CMF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150CMFSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
D-SUB CONN RCPT 15POS スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-SUB CONN RCPT 15POS スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH 日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-51
D SUB ジャンクション シェル サイズDA スチール 3M(スリーエム)D SUB ジャンクション シェル サイズDA スチール3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
仕様バックシェル D EMI メタル 15WAY 製品群:3357 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:シルバー 材質:スチールアズワン品番65-1376-52
D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション AMPHENOLD SUB コネクタ スタンダード 15 ポジションAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
仕様プラグ コンタクト数:15 種別:プラグ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:6E17 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1452-97
D SUB コネクタ プラグ 15POS ソルダー CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSD SUB コネクタ プラグ 15POS ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
639税込703
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:97 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1643-11
コネクタ D SUB プラグ 15 ポジション CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSコネクタ D SUB プラグ 15 ポジションCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
429税込472
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:D Sub 98 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:-アズワン品番65-1623-51
D SUB コンビネーション CONN 5S+2P DA RCPT 日本モレックス(molex)D SUB コンビネーション CONN 5S+2P DA RCPT日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様製品群:173107 シリーズ インサート アレンジメント:DA-7W2 シグナルコンタクト数:5 種別:レセプタクル パワーコンタクト数:2 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-90
HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-08
HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173110 シリーズ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-64
D-SUB バックシェル DA 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DA 180DEG ABS/PC日本モレックス(molex)
2,098税込2,308
1個
欠品中
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-75